トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)4.8用
パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
使用温度範囲(℃)-20~50
最小曲げ半径(mm)15
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
材質ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)1.6
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
適合板厚(mm)1.2~2.4
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.6
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)3.2
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)
色黒
材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
適合規格RoHS2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。
色黒
材質耐油TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6
色黒
寸法A(mm)5.4
寸法t(mm)1.6
寸法r(mm)2.7
寸法B(mm)10
寸法C(mm)1.9
寸法G(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)1.6
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2490
長さ(m)30
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2130
長さ(m)30
材質(芯金)A5052
模様3.(表面)
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)
色黒
質量(g)11820
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)16用
1箱(1本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
対応板厚(mm)6.4
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
対応板厚(mm)4.8
材質ネオプレン
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)70~80
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG)
色黒
材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
適合規格RoHS2
材質(芯金)アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。