絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所(45)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ホッティーポリマー(1)
厚さ(mm)
  • 0.3~0.8(2)
  • 0.6~1.2(5)
  • 0.7~1.2(2)
  • 0.8(2)
  • 1.0~2.0(3)
  • 1.2~1.6(3)
  • 1.2~2.0(4)
  • 1.2~2.4(19)
  • 2.0~3.0(6)
  • 2.3~4.0(4)
  • 2.4~4.0(18)
  • 2.6~3.2(4)
  • 3.2(3)
  • 4.0~5.0(16)
  • 4.8(3)
  • 5.5~6.4(16)
  • 6.0~7.0(4)
  • 7.0~8.5(4)
  • 9.0~9.5(4)
  • 12.0~12.7(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(34)
  • 色ホワイト(6)
長さ(mm)
  • 50000
  • 11000(49)
  • 12000(49)
  • 13000(49)
  • 14000(49)
  • 15000(111)
  • 16000(49)
  • 17000(49)
  • 18000(49)
  • 19000(49)
  • 20000(61)
  • 21000(49)
  • 22000(49)
  • 23000(49)
  • 24000(49)
  • 25000(49)
  • 27000(49)
  • 28000(49)
  • 30000(57)
  • 40000(54)
  • 75000(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(1本)
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)(27件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
38,980税込42,878
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード TECシリーズ 岩田製作所エッジガード TECシリーズ岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
89,980税込98,978
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ガラスはめ込み用ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
79,980税込87,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
79,980税込87,978特価
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE08-2岩田製作所(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマートリムシール エッジガード エコスポンジトリムホッティーポリマー
21,980税込24,178
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質HPスポンジ、TPO材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ガラスはめ込み用ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE16岩田製作所
22,980税込25,278
1箱(1本)
翌々日出荷から13日以内出荷
対応板厚(mm)1.6材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ) 岩田製作所抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)岩田製作所
14,980税込16,478特価
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状
グレー全長(m)50仕様片面リップ材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE岩田製作所
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます。
ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE32岩田製作所
31,980税込35,178
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)3.2材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Cタイプ岩田製作所
89,980税込98,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
29,980税込32,978
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-3T)岩田製作所
46,980税込51,678
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)岩田製作所
42,980税込47,278
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 50M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 50M岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4150長さ(m)50材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 50M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 50M岩田製作所
42,980税込47,278
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3550長さ(m)50材質(芯金)A5052模様3.(表面)
スチールワイヤー入りゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
ブラック
ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE64岩田製作所
59,980税込65,978
1箱(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)6.4材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE48岩田製作所
54,980税込60,478
1箱(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)4.8材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
フラップシール 岩田製作所フラップシール岩田製作所
119,800税込131,780
1箱(1本)
翌々日出荷
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
材質PVC寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ岩田製作所
79,980税込87,978
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-5T)岩田製作所
46,980税込51,678
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-3T)岩田製作所
46,980税込51,678
1箱(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム・トリムシール