トリム・トリムシール :「圧縮 機械」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)スポンジゴム WRS型
エコ商品
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC) ブラック 伸び(%)180 引張強度(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)2 見掛密度(kg/m3)65 発泡体構造半連続気泡
1枚
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)