絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.0~3.2(4)
  • 色グレー(9)
  • 色ブラック(10)
長さ(mm)
  • 1000(5)
  • 2000(4)
  • 3000(4)
  • 4000(4)
  • 5000(5)
  • 6000(4)
  • 7000(4)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(6)
  • 20000(6)
  • 50000(1)
  • 75000(5)
ブランド
  • ホッティーポリマー
  • 岩田製作所(302)
  • TOSTEM(LIXIL)(37)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • エスコ(8)
  • 栃木屋(4)
  • ニックス(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • ニッタ(1)
  • ハーフェレ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • THD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコトリム ET-04タイプ ホッティーポリマーエコトリム ET-04タイプホッティーポリマー(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマーエコトリム ET-02タイプホッティーポリマー(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
エコトリム ET-03タイプ ホッティーポリマーエコトリム ET-03タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール エッジガード エコスポンジトリム ホッティーポリマートリムシール エッジガード エコスポンジトリムホッティーポリマー
3,998税込4,398
1巻(5m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質HPスポンジ、TPO材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプホッティーポリマー
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプホッティーポリマー
3,500税込3,850
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
エコトリム ET-01タイプ ホッティーポリマーエコトリム ET-01タイプホッティーポリマー(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-07S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-07S SUSタイプホッティーポリマー
4,198税込4,618
1本(1m)ほか
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-06タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-08S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-08S SUSタイプホッティーポリマー
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-06S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-06S SUSタイプホッティーポリマー
4,298税込4,728
1本(1m)ほか
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプホッティーポリマー
3,698税込4,068
1本(1m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
エコトリム ET-05タイプ ホッティーポリマーエコトリム ET-05タイプホッティーポリマー
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマートリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプホッティーポリマー
144,000税込158,400
1巻(20m)
16日以内出荷
「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
3,788税込4,167
1巻(1m×1巻)ほか
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
トリム・トリムシール