385件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付ビードB TOSTEM(LIXIL)後付ビードBTOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック、オータム・ブラウン兼用ブロンズ対応商品サーマル
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
3,788税込4,167
1巻(1m×1巻)ほか
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ガラスはめ込み用ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
トリムシール 4100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 4100シリーズTPE岩田製作所
24,880税込27,368
1袋(1本)
翌々日出荷
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ4100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所トリムシール 3100シリーズTPE岩田製作所
25,980税込28,578
1袋(1本)
翌々日出荷
長さ(mm)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ3100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズTPE 15M 岩田製作所トリム 62シリーズTPE 15M岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)0.3~0.8長さ(m)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ62材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4678-23RoHS指令(10物質対応)対応模様3
マイターツール 岩田製作所マイターツール岩田製作所
69,980税込76,978
1箱(1個)
翌々日出荷
トリムを90°に正確に折りまげるためのカッティングツールです。
適合サイズトリム開口部3.2m/m以上(1350・1375シリーズ除く)RoHS指令(10物質対応)対応
6100ストレートピース 岩田製作所6100ストレートピース岩田製作所
929税込1,022
1袋(2個)
翌々日出荷
適合6100ΦD16適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
4100ストレートピース 岩田製作所4100ストレートピース岩田製作所
799税込879
1袋(2個)
翌々日出荷
適合4100ΦD11適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
4100コーナーピース 岩田製作所4100コーナーピース岩田製作所
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
適合4100ΦD11適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
3100ストレートピース 岩田製作所3100ストレートピース岩田製作所
759税込835
1袋(2個)
翌々日出荷
適合3100ΦD9.5適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSHB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSHB岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSFB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSFB岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ6-8mmx10m エッジプロテクター(PVC製/1本)エスコ
4,670税込5,137
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XX-610A材質PVC寸法(mm)16.3×11.8使用温度範囲(℃)-25~70全長(m)10適合範囲(mm)6~8
3.2mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ3.2mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.6~3.2全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-3.2材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)2.0~3.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-2.4材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)1.2~2.0全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-1.6材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
4100シリーズPVC白 岩田製作所4100シリーズPVC白岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
材質(本体)PVC 塩化ビニール寸法C(mm)2.2チューブ外径(Φmm)11材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ A3004RoHS指令(10物質対応)対応模様1
3100シリーズPVC白 岩田製作所3100シリーズPVC白岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
材質(本体)PVC 塩化ビニール寸法C(mm)2.2チューブ外径(Φmm)9.5材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ A3004RoHS指令(10物質対応)対応模様1
エッジシール 8855KUO-8-2500 LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8855KUO-8-2500LAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
欠品中
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
エッジシール 13822、13908 LAMP(スガツネ工業)エッジシール 13822、13908LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
材質ポリカーボネート(PC)長さ(mm)3000
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ岩田製作所
23,980税込26,378
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ工作機械、扉部のクッション材に。
材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6375シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Cタイプ岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6375シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6200シリーズ Aタイプ岩田製作所
1,798税込1,978
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)1.2~1.6寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4375シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4375シリーズ Cタイプ岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3375シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3375シリーズ Cタイプ岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3375シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3375シリーズ Aタイプ岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
7,598税込8,358
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-5T)岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(W-3T)岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 1375シリーズ(B-5T)岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)岩田製作所
8,998税込9,898
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)岩田製作所
8,998税込9,898
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングガイド 岩田製作所カッティングガイド岩田製作所
2,798税込3,078
1袋(1個)
翌々日出荷
材質SPCC表面処理クロムメッキ板厚(mm)1.6
トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC 岩田製作所トリムシール6375シリーズ Cタイプ 材質PVC岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)
トリム・トリムシール