絞り込み
厚さ(mm)
- 0.6~1.2(5)
- 1.0~2.0(3)
- 1.0~3.2(4)
- 1.2~1.6(4)
- 1.2~2.0(4)
- 1.2~2.4(18)
- 1.8~2.4(4)
- 2.0~3.0(6)
- 2.3~4.0(4)
- 2.4~4.0(12)
- 2.6~3.2(4)
- 3.2(3)
- 3.2~4.0(6)
- 4.0~5.0(16)
- 4.8(3)
- 5.5~6.4(16)
- 6.0~7.0(4)
- 7.0~8.5(4)
- 9.0~9.5(4)
- 12.0~12.7(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
グレー(6)
シルバー(2)
ブラック(42)
ホワイト(6)
長さ(mm)
- 20000
- 11000(49)
- 12000(49)
- 13000(49)
- 14000(49)
- 15000(107)
- 16000(49)
- 17000(49)
- 18000(49)
- 19000(49)
- 21000(49)
- 22000(49)
- 23000(49)
- 24000(49)
- 25000(49)
- 27000(49)
- 28000(49)
- 30000(57)
- 40000(54)
- 75000(65)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(49)
- ホッティーポリマー(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。

ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード TEBシリーズ
岩田製作所¥19,980~税込¥21,978~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-08タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1本(20m)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード TECシリーズ
岩田製作所¥24,980税込¥27,4781袋(1本)当日出荷から3日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
ラバーエッジトリム TRE08-2
岩田製作所(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781袋(1本)当日出荷から7日以内出荷材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781袋(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781袋(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
シリコーントリム HR-09タイプ
ホッティーポリマー¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-07タイプ
ホッティーポリマー¥52,980税込¥58,2781本(20m)6日以内出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781袋(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール エッジガード エコスポンジトリム
ホッティーポリマー¥9,698~税込¥10,668~1巻(20m)5日以内出荷から7日以内出荷ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。 エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。 「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。 本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。 「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質HPスポンジ、TPO材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781袋(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
ノンタッキーシリコーントリム
ホッティーポリマー¥64,880~税込¥71,368~1巻(20m×1巻)6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE32
岩田製作所¥13,980~税込¥15,378~1袋(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2硬度(ショア A)70~80
シリコーントリム HR-06タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781本(20m)7日以内出荷から8日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSHB
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781袋(1本)翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)
トリムシール (一体成型)TSFB
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781袋(1本)翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)
トリムシール (一体成型)TSEB
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781袋(1本)翌々日出荷材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)色黒適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSE)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥44,980税込¥49,4781袋(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥33,980税込¥37,3781袋(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
ラバーエッジトリム TRE16
岩田製作所¥9,998~税込¥10,998~1袋(1本)翌々日出荷から13日以内出荷材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.6硬度(ショア A)70~80
フラップシール
岩田製作所¥56,980税込¥62,6781袋(1本)翌々日出荷ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。材質PVC色黒寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781袋(1本)翌々日出荷から8日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥47,980税込¥52,7781袋(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
トリム TBGシリーズ(抗菌)
岩田製作所¥17,980税込¥19,7781袋(1本)翌々日出荷エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
トリム 750シリーズTPE 20M
岩田製作所¥18,980税込¥20,8781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1420長さ(m)20材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 20M
岩田製作所¥21,980税込¥24,1781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1660長さ(m)20材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応