トリムシール 長さ定尺品 :「制御盤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
5(1)
10(1)
20(1)
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)
色ブラック
伸び(%)180
引張強度(MPa)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)2
見掛密度(kg/m3)65
発泡体構造半連続気泡
『トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリムシール 長さ定尺品
- トリムシール メーターカット品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。