「厚さ(mm)」から絞り込む
スポンジゴム WRS型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
ホルダイマオコーポレーション税込¥9,898¥8,998
ホルダイマオコーポレーション税込¥7,148¥6,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥12,078¥10,980
ホルダイマオコーポレーション税込¥8,248¥7,498
ホルダイマオコーポレーション税込¥10,998¥9,998
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~