エッジガード :「エッジ ガード ゴム」の検索結果
エッジガードとは、エッジ部を保護して美しく見せる部品です。いろいろな工作機械に使用されており、自動車のドアのエッジの保護にも使用できます。接着剤なしでエッジにはめ込むだけで取り付け可能。対応する板厚が決められているので、取り付け部位の厚さに合わせて選択できます。芯金がないネオプレン製のエッジトリムはコンパクトで曲げやすく、また切断しやすいことが特長です。PVC製の光沢クローム調のガードは、特に見栄えが良く、安全対策にプラス美観を提供しています。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.8(1)
0.8~1.5(1)
0.8~3.2(1)
1.0~2.0(1)
1.0~4.0(1)
3.2(1)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)3.2
対応板厚(mm)0.8~3.2
色クローム
材質PVC(塩化ビニール)
適合規格RoHS2
表面ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。