エッジガード :「エッジ ガード ゴム」の検索結果

エッジガードとは、エッジ部を保護して美しく見せる部品です。いろいろな工作機械に使用されており、自動車のドアのエッジの保護にも使用できます。接着剤なしでエッジにはめ込むだけで取り付け可能。対応する板厚が決められているので、取り付け部位の厚さに合わせて選択できます。芯金がないネオプレン製のエッジトリムはコンパクトで曲げやすく、また切断しやすいことが特長です。PVC製の光沢クローム調のガードは、特に見栄えが良く、安全対策にプラス美観を提供しています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.8(1)
0.8~1.5(1)
0.8~2.5(1)
0.8~3.2(1)
1.0~2.0(2)
1.0~3.5(1)
1.0~4.0(1)
1.0~4.5(1)
1.6(1)
3.2(2)
厚さ(mm)をもっと見る
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。 内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等 材質NBR、S 使用温度範囲(℃)-30~+100 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム 表面処理黒色
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
エコ商品
板厚(mm)3.2 対応板厚(mm)0.8~3.2 クローム 材質PVC(塩化ビニール) 適合規格RoHS2 表面ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ガスケットに導電性シートを張り込んであり、電磁波防御や電磁波放出防止(EMI 対策)へのご利用に適しています。また、芯金の使用により差し込むだけで装着が可能です。
用途制御装置・通信機器などEMI 対策を必要とするラック・筐体等 材質EPDM、S、特殊織布 使用温度範囲(℃)-20℃~+70℃ 部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム、導電シート 表面処理黒色
1本(1m)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります