エッジガード :「U字ゴム」の検索結果
エッジガードとは、エッジ部を保護して美しく見せる部品です。いろいろな工作機械に使用されており、自動車のドアのエッジの保護にも使用できます。接着剤なしでエッジにはめ込むだけで取り付け可能。対応する板厚が決められているので、取り付け部位の厚さに合わせて選択できます。芯金がないネオプレン製のエッジトリムはコンパクトで曲げやすく、また切断しやすいことが特長です。PVC製の光沢クローム調のガードは、特に見栄えが良く、安全対策にプラス美観を提供しています。
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.6~1.2(1)
0.8(1)
0.8~1.5(1)
1.0~2.0(1)
1.0~4.0(1)
1.6(1)
3.2(1)
4.8(1)
6.4(1)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質ポリカーボネート(PC)
色クリアー
種類エッジシール
RoHS指令(10物質対応)対応
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)0.6~1.2
色シルバー
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本板厚(mm)0.8
模様無地
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。