パーティション :「安全通路」の検索結果
パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
SUS430ステンレスで錆びにくく強く安定感のある定番ベルトスタンドです。2台セットにてお届け。特許取得のALL WAYコネクター構造受け側は360度、最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可能。突然のベルト戻りを避ける安全設計。防錆、耐摩耗、防水構造ベースはHDPEシェル製。ベースはスカートの覗き込みを防ぐマット加工済。
用途通路の安全確保、行列整理、立入禁止明示などに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
材質【ベルト格納部】ステンレスSUS304、【支柱】ステンレスSUS304、【ベースカバー】ステンレスUS430、【ベース本体】HDPE+砂鉄
高さ(mm)990
ベルト幅(mm)48
ヘッド径(Φmm)48
支柱径(Φmm)Φ63.5
ベース径(Φmm)330
質量(kg)約6.2/1台
セット内容2台セット
1セット(2台)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
パーティション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。