パーティション :「仕切り付き収納 ケース」の検索結果
パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
飛沫防止用、横幅1.8mのモバイルタイプのワイドパーテーション。
会議室を仕切ったり、複数台使用し通路の仕切りや広いスペースに小部屋(ブース)をつくるなどの用途に最適。
使用環境に応じて高さが変えられる「高さ調整機能」付き。
設置も収納も簡単で、軽量コンパクト収納設計です。
全長(mm)1005~2100
質量(kg)4.8
色クリア
幅(cm)180
ケース寸法(mm)1925
高さ(cm)(最大)210
アズワン品番64-9297-99
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)340
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。