パーティション :「引き出し 仕切り」の検索結果

パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウヒュッテデバイスウォール
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【デバイスウォール】ゲーミングデバイスを飾り付けることができる壁面収納です。デスクサイドに設置し、お気に入りのデバイスを最高の状態でディスプレイできます。[ゲーミングデバイスを飾ろう]デバイスウォールは、「ゲーミングデバイスのコレクションをかっこよくディスプレイしたい。」「複数使いしているヘッドセットをデスクから手の届く範囲に設置したい。」というゲーマーの声をもとに開発されました。ゲーミングデバイスを自分好みにディスプレイしつつ、使い勝手の良い場所に設置することができる唯一の壁面収納です。[眠らせておくのはもったいない]自分の手や耳に馴染むデバイスを探し求めて増えていく、ゲーミングデバイスのコレクション。せっかく購入したデバイスを、デスク上に置きっぱなしにしていたり、引き出しの中で眠らせてしまったりしていませんか。機能だけでなくデザイン性も高いこだわりのデバイスは、ふさわしい場所に収納しておきたいものです。[自由にレイアウト可能]それぞれのデバイスホルダーの固定方法には、フック方式を採用しています。自由にポジションを組み替えて、心ゆくまでレイアウトを楽しみましょう。デバイスの使用頻度にあわせて自分が使いやすい配置にしたり、デバイスの見栄えを重視した配置にするのも良いでしょう。[ヘッドホンの複数使いに]ゲームプレイ、アニメ・映画鑑賞、音楽鑑賞、DTMなど用途やジャンルによってヘッドホン(ヘッドセット)を使い分けるユーザーが増えています。デバイスウォールでは最大8台のヘッドホンをディスプレイし、使いやすい場所に配置しておくことができます。
材質スチール 幅(mm)700 質量(kg)12.3 ブラック 高さ(mm)2280(2280-2780) 奥行(mm)100 表面処理エポキシ粉体塗装 総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷