パーティション :「真空エジェクタ」の検索結果
パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。LED表示機能付のデジタル真空圧力スイッチです(マニホールド化可能)。
エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能です。
仕様●サイズ:幅125cm×丈30cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3928-35
1台
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。スイッチをユニット化しました。マニホールド化が可能です。最大吸収流量が40%UPしました。
エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。スイッチをユニット化しました。マニホールド化が可能です。最大吸収流量が40%UPしました。
仕様●サイズ:幅130cm×丈50cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3928-44
1台
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化しました。材質/仕上PBT
エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカットで、空気消費量90%削減します。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加、空気消費量30%削減(メーカーー1段エジェクタとの比較)しました。
エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。モジュール設計で必要な機能の組み合せが可能です。100gまでの電子部品や小物精密部品に適しています。マニホールド化が可能です。
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。