パーティション :「家具 移動」の検索結果

パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るく丸みのある柔らかな木目柄のパーティション!ホワイトボード機能付きのため使いやすい。
用途木目柄でホワイトボード機能が付いているのは珍しいです!デザイン性にも優れてインテリア性もあり、機能面としてはキャスター付きなので移動も楽々。 付属品六角レンチ、スパナ(大・小) 材質パネルボード:mDF(ポリエステル仕上げ)、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装)・PP、キャスター・アジャスター:PP 幅(mm)900 質量(kg)19.2 木目 高さ(mm)1580 奥行(mm)520 機能ストッパー付きキャスター2個 組立時間10分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×520×1580 RoHS指令(10物質対応)対応 脚の種類キャスター 組立人数2人
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷