音守東亜無線電機4日以内出荷から22日以内出荷
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備
こんな方におすすめです!
自分の個室を確保したい。
集中して勉強したい。
テレワークで利用したい。
仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏材質ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック幅(cm)横:91.5照度(Lx)【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110高さ(cm)194標準装備品換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル防音性能正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減)奥行き(cm)121総質量(kg)30.5