パーティション :「浴室 ドア」の検索結果

パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インドアコラムの高さをプラス900/1100mmのどちらかで延長できます。不要になればリサイクル処理が可能です。デザインに優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロア上での接地とデスク上での設置と両方の使い方が可能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。本体ポールの高さを900、1100mmの二段階で延長できます。(本体ポールは800mm)
用途インドアコラム延長用 付属品組立用説明書 トラスコ品番257-6800 材質ダンボール(FSC) 幅(mm)125 高さ(mm)550 奥行(mm)125
1組(4個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

A4サイズでお好みの掲示物を標示できます。ダンボール製なので取扱いが簡単です。不要になればリサイクル処理が可能です。デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロア上での設置とデスク上での設置が能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
用途注意喚起用。来客時の案内用。 付属品組立用説明書、貼付け用両面シール、デスク設置用ベース、デスク設置用ベース トラスコ品番257-6801 材質ダンボール(FSC) 幅(mm)370 高さ(mm)1380 奥行(mm)520 パネル外寸(mm)370×460
1組(4個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ダンボール製なので(透明シートはPET)取扱いが簡単です。不要になればリサイクル処理が可能です。デザイン性に優れオフィスや店舗内での使用に最適です。フロアでの設置とデスク上での設置が可能です。組立ては非常に簡単です(カッター不要)。
用途飛沫飛散対策用。簡単な空間の仕切り用。 付属品組立用説明書、デスク設置用ベース、デスク設置用ベース トラスコ品番257-6799 材質本体:ダンボール(FSC)、透明部:PET 幅(mm)1400 高さ(mm)1380 奥行(mm)555
1組(4個)
18,980 税込20,878
翌日出荷