パーティション :「可動間仕切り」の検索結果

パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)