パーティション :「仕切り固定」の検索結果
パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パーティションOUシリーズ(Dパネル)をL型に固定するパーツです。
材質アルミダイキャスト(塗装)
パーティションOUシリーズ(Dパネル)をX型に固定するパーツです。
材質アルミダイキャスト(塗装)
パーティションOUシリーズ(Dパネル)をT型に固定するパーツです。
材質アルミダイキャスト(塗装)
パーティションブース用金具。パーティションを直角曲げたときに角部を固定させるための金具。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ
セット内容金具×2個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(フレーム)ブラック
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
パーティションブース用金具。真っすぐな面を折れ曲がらないように固定する金具です。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ
セット内容金具×3個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(フレーム)ブラック
1セット(3個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。少し奥に出る形になっていますので、ケーブルを後ろに出す場合やクランプ式モニターアームを使っている場合の設置に最適です。クランプ背面にはケーブルアシストが付いておりケーブルを綺麗に配線できます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 背面ケーブルスペース:25mm 背面飛び出し幅:60mm~65mm 六角レンチのサイズ:5mm
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、ケーブルアシストパーツ×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両面がホワイトボード仕様のパーティションです。
打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。
塾などの個別指導ブースにも便利です。
ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。
間仕切りとしても使えて便利です。
ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
ホワイトボード部分の位置がH700mmから上なので、H700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく打ち合わせなどに便利です。
フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) 、ホワイトボード/鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)12.4
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602
アズワン品番64-0840-22
脚の種類自立式
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
パーティション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。