ランプ印 床固定ベルトリールパーティションLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ベースが小さく邪魔になりにくい床固定タイプです。化粧カバー付です。
ベルト色レッド材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)鏡面研磨
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR391MC型 表示窓付ヘッド回転タイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に取り替えできます。
ベルト長さ(m)2材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)7サイズ(ベルト)H842×長さ2m質量(g)7000本体サイズ(mm)ベースΦ300×支柱Φ60.5×H877
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えできます。使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。
ベルト長さ(m)2スタッキング対応材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)、(ベース)特殊ステンレス鋼、(表示シート)アート紙、(カバーキャップ)アクリル、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)4.1サイズ(ベルト)H842×長さ2m質量(g)4100本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H877
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR191MC型 3m長尺・ヘッド回転タイプLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ベルトの長さが3 mの長尺用ベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.5サイズ(ベルト)H840×長さ3m質量(g)9500ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ76.3×H875
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーションLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500色(本体)ダークグレー/シルバー
ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。ステンレス鋼製です。
ベルト長さ(m)2材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(kg)4.1質量(g)4100ベルト高さ(mm)820総高さ(mm)855ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5スタッキング対応
ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
スタンダードのベルトリールパーティションです。ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。ステンレス鋼製です。組立済みです。
ベルト長さ(m)2材質/仕上(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(kg)7質量(g)7000ベルト高さ(mm)840総高さ(mm)875ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5