8ページ目: パーティション
商品豆知識
パネルを連結して使用できます。
高さ(mm)1800
奥行(mm)28
材質(キャスター)樹脂
材質(フレーム)アルミ枠
グリーン購入法適合
マグネットが使える掲示板式パーティション
幅(mm)956
高さ(mm)1800
奥行(mm)550
材質(キャスター)樹脂
材質(フレーム)アルミ枠
グリーン購入法適合
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
材質(フレーム)アルミ押出成型
グリーン購入法適合
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。こちらの商品は連結タイプになりますので単体でのご使用はできません。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(ポリカーボネート)
幅(mm)875
質量(kg)12
高さ(mm)2020~2600
奥行(mm)25
組立時間20~30分
1台
¥24,880
税込¥27,368
15日以内出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パーティションブース用I字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×2個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容I字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×2個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
キャスターあり
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
パーティションブース用T字型金具とキャスターのセットです。金具×2本 ストッパ付きキャスター×4個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ
セット内容T字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×4個
材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
キャスターあり
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
折り畳み式&可動式パーティションです。収納時はコンパクトに、使用時はスピーディーに展開できます。多彩なバリエーションで新たな空間を創り出します。
材質ジョイント部:樹脂(ABS、PVC)
フレームアルミ押出成型品
張地布(ポリエステル100%)
芯材パーチクルボード+ペーパーハニカムコア
材質(脚部)ABS樹脂
パネル厚(mm)30
グリーン購入法適合
脚の種類角パイプ、メラミン焼付塗装、双輪キャスター付
樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。
吸音効果のあるW600のパネルを3枚繋げたパーティションになります。隣同士で行われているミーティングの間仕切りとして最適です。使わない時は折りたたんで収納することができます。キャスター付きですので、折りたたんでの収納・移動が容易に行えます。キャスターの車輪直径は40mmです。3連のパーティション同士をベルクロファスナーで連結(直線のみ)が可能です。高さが1620mmあるので、反対側から覗き込みがしにくい高さです。パーティションの端部にベルクロファスナーが有ります。連結させる際は片方を裏返してメスにしてください。
付属品ストッパー付キャスター(10個)、マイナスドライバー
材質張地:布/芯材:フェルト(PET)
幅(mm)(外寸)1854、(パネル1枚のみ)600
高さ(mm)(外寸)1695、(パネル1枚のみ)1620
奥行(mm)(外寸)230、(パネル1枚のみ)32
キャスターあり※長期間折りたたんだままにしておくと、連結部のPVCに癖がつき広げた直後は折り畳みが戻るようになります。その際は、広げた状態にし、キャスターのストッパーをかけて放置してください。広がりを維持するようになります。
組立時間20分
パネル厚(mm)32
アジャスターなし
組立人数1
材質(パネル)PET
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
幅(mm)600
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、面材:ポリカーボネート、MDF(中密度繊維板)、メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
幅(mm)600
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
幅(mm)600
厚さ(mm)32
色半透明(フロスト)
タイプパネルのみ(脚無)
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、面材:クロス(ポリエステル)、ガラス、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
高さ(mm)1200
タイプパネルのみ(脚無)
Webミーティングの音に配慮した卓上型テレワークブース。上面まで覆うフロントパネルと、顔がすっぽり収まるサイドパネルで、音源である口元をしっかりカバーします。Webミーティングでの顔写りに配慮し、上面は透過性のある素材を使用しています。フロントパネルの下部には、 電源タップの配線経路を確保しています。
材質本体:(表面材)クロス、PP(クッション材)吸音ウレタン、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、合板
幅(mm)880
高さ(mm)670
奥行(mm)660(下420)
空間をゆるやかに区切り簡単に持ち運べる、ホワイトボード機能付きパネル片面はクロス面、片面はマグネット利用可能なホワイトボード面で、必要に応じた使い分けが可能。一人でも持ち運べる重量と、にぎりやすいフレーム設計。つまづきにくい脚のデザイン。スタッキングでき、収納時も場所をとりません。
材質ボード面:スチール(焼付塗装)、クロス面:(表面材)布張り(芯材)合板、アジャスター:PE
幅(mm)800
奥行(mm)650
材質(フレーム)アルミ押出材(焼付塗装)、ABS
材質(脚)アルミ押出材(焼付塗装)、ABS、スチール(めっき)、エラストマ
パネル厚(mm)41
グリーン購入法適合
脚の種類固定脚
サービス分類組立・設置・取付
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1960
奥行(mm)1510
質量(kg)75.8
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)913×1799
組立時間(目安)40分程度2人以上
仕様電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン)
取扱説明書(1.24MB)
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1510
奥行(mm)1000
質量(kg)58.8
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1447×937×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール
有効間口(mm)600×1799
組立時間(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700
仕様電源タップ付 天井開口(フルオープン)
取扱説明書(1.69MB)
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900
幅(mm)1000
奥行(mm)1510
質量(kg)62.3
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)937×1447×1876
材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、火災警報器/ABS、ネジ、換気ファンダクト/スチール
有効間口(mm)600×1799
組立時間(目安)30分程度/2人以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700
仕様電源タップ付・換気ファン付 天井開口(セミオープン)
取扱説明書(1.63MB)
移動に便利なキャスター付きブラインドパーティション。
ブラインド仕様のため、用途に合わせて開閉してご使用いただけます。
キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)。
材質ブラインド:塩化ビニル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)187.5
スラット幅(mm)25
奥行き(cm)41.5
寸法(幅W×高さH)(cm)88×174(ブラインド)
脚の種類キャスター付
SUS430ステンレスで錆びにくく強く安定感のある定番ベルトスタンドです。2台セットにてお届け。特許取得のALL WAYコネクター構造受け側は360度、最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可能。突然のベルト戻りを避ける安全設計。防錆、耐摩耗、防水構造ベースはHDPEシェル製。ベースはスカートの覗き込みを防ぐマット加工済。
用途通路の安全確保、行列整理、立入禁止明示などに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
材質【ベルト格納部】ステンレスSUS304、【支柱】ステンレスSUS304、【ベースカバー】ステンレスUS430、【ベース本体】HDPE+砂鉄
高さ(mm)990
ベルト幅(mm)48
ヘッド径(Φmm)48
支柱径(Φmm)Φ63.5
ベース径(Φmm)330
質量(kg)約6.2/1台
セット内容2台セット
1セット(2台)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
大開口タイプ
テーブル・カウンター用
開口が大きく受け渡しが簡単!
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけで簡単に設置!
仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mm
アズワン品番65-2289-29
1セット
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
薄手のクロスで柔らかな素材感
連結パーツ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:462~1800×404×1529●重量(kg):7●カラー:ホワイト●材質:クロス:ポリエステル(防炎加工)支柱:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)ベース:スチール
アズワン品番65-2289-80
1台
¥60,900
税込¥66,990
当日出荷
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂
幅(mm)1000
高さ(mm)1800
材質(キャスター)耐油ナイロン製
キャスター径(Φmm)22
パネル厚(mm)340
脚の種類キャスター
高さ700mmで、飛沫を大幅に軽減できます。複数台の連結ができます。任意で角度調整ができます。特殊粘着テープ採用で、安定性が抜群です。PET板採用の為、軽量で割れにくいです。
材質スチール/板面:PET(1mm厚)
薄くて軽いのに、強度はしっかり。引っ掛けるだけの超ラクラク連結。
両面使用時は安定脚(61-352-9-7)を2個ご使用ください。
安定脚(61-352-9-7)はパーティション単体、または直線連結で複数台ご使用の場合などにご利用ください。両端部の両面に必ず1個ずつご使用ください。また、直線で複数連結の場合、2台につき4個使用いただく事をおすすめします。
連結ポールにはポール専用エンドカバーが2枚付属されています。
使用工具+ドライバー
薄くて軽いのに、強度はしっかり。引っ掛けるだけの超ラクラク連結。
材質パネル:ペーパーハニカム 布(ポリエステル)張り、フレーム:アルミ製 粉体塗装
パネル厚(mm)21
使用工具+ドライバー
【工具不要の簡単連結!レイアウトも自由自在!】マグネットで手軽に連結。フレームに取り付けられたマグネットでパネル同士を連結してご使用ください。磁石で引っつくのでスチール書庫や壁のスチール部分にくっつけても。希望のレイアウトに合わせて別売の脚部を使用すると、お部屋に合わせた配置が可能になります。また複数枚(3方向・段差連結時など)で使用する場合は安定のため、必ず脚部か連結パーツをご使用ください。
色ウォールナット
材質パネル:繊維板(MDF) 塩化ビニル製シート貼り(木目柄)、フレーム:スチール製粉体塗装
パネル厚(mm)20
使用工具+ドライバー
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。) 安定脚(アジャスター付き)は両端部には必ず、ご使用ください。また直線で複数連結の場合、2台につき1個ご使用いただくことをおすすめします。
材質スチール/粉体塗装
マグネットパーティション(6923-800、6923-801、6923-810、6923-811、6923-812、6923-813)の連結時に安全性の確保のため、ご使用をおすすめします。(3方向・段差連結時には、必ず使用してください。)
脚の種類アジャスター式
材質スチール/粉体塗装
アクリル板の飛沫防止パーテーションです。脚(スタンド)は2本セットです。
高さ(mm)600(アクリル板)
色クリア
脚の種類固定脚
寸法(幅W×高さH)(mm)150×150(スタンド)
板厚(mm)3
組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付き
タイプ単体
RoHS指令(10物質対応)対応
下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
脚の種類アジャスター付き
タイプ単体
材質上部パネルアルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
用途ベルトパーテーション
規格ステン
寸法(Φ×高さH)(mm)サイズ:350×906
材質ステン
質量(kg)6
支柱径(Φmm)50.8
高さも幅もあって目隠し効果が高く、風や光は通します。
美しい編み模様も魅力的です。軽くて取り扱いが簡単!
収納にも便利です。しなやかな籐ならではの美しい曲線。
和室・洋室、どちらにも合います。
寸法(幅W×高さH)(cm)約40×150(×5連)
質量(kg)約12
材質籐
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
高さも幅もあって目隠し効果が高く、風や光は通します。
美しい編み模様も魅力的です。軽くて取り扱いが簡単!
収納にも便利です。しなやかな籐ならではの美しい曲線。
和室・洋室、どちらにも合います。
寸法(幅W×高さH)(cm)約40×150(×4連)
質量(kg)約9.5
材質籐
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
パーティション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。