パーティション :「引き出し 仕切り」の検索結果

パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーカイスクリーンパーティション
エコ商品
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。 質量(kg)27 奥行(mm)524 フレーム本体:アルミ押出材 キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付) スタンドスチール(樹脂焼付塗装) 表面パネル:両側全面クロス 材質(表面)ポリエステルクロス グリーン購入法適合 パネル合板・紙
1箱
87,980 税込96,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トーカイスクリーンパーティション
エコ商品
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。 幅(mm)サイド700/センター900 質量(kg)30.5 奥行(mm)524 フレーム本体:アルミ押出材 キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付) スタンドスチール(樹脂焼付塗装) 材質(表面)ポリエステルクロス マグネットホワイトボード部はマグネット可 グリーン購入法適合 パネル合板・紙
1箱
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。 ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。 ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。 ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。
ベルト長さ(m)2 材質(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン 質量(kg)9.7 寸法(Φ×高さH)(mm)50.8×980 仕上#400研磨(ベースのみヘアーライン)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シースルーパーテーション グリーンクロス 動画あり
インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります。 持ち運べる収納式で簡単に組み立てて、すぐに設置できます。 6種類のデザインをご用意しています。 スクリーンはセットした状態でロールスクリーンの上部バーを持ちスクリーンを引き出し、 背面に支柱をセットするだけで完成です。
用途人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に。 仕様透明シート取付:上部クリップ式、下部:テープ貼付、高さ調節:不可 材質本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂、スクリーン:PET 幅(mm)組立時:870 質量(kg)5 高さ(mm)組立時:2110 奥行(mm)組立時:370
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2 付属品フックキャッチ 質量(kg)0.5 質量(g)500 色(本体)ダークグレー/シルバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
付属品フックキャッチ 色(本体)ダークグレー
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
ベルト色レッド 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕上へアライン仕上
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上へアライン仕上 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレン ベルト長さ(m)6 ベルト色 関連資料(4.33MB) 取扱説明書(0.25MB)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレン ベルト長さ(m)6 ベルト色 関連資料(4.33MB) 取扱説明書(0.25MB)
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ベルトを引き出した状態で設置できる消毒液台と、ガイドポールのセットです。 ガイドポール単体での使用はもちろん、消毒液台はヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)。 2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。
用途イベントや展示会等で大活躍!間仕切りしながら感染対策ができます。 付属品消毒液台/固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ 材質ガイドポール/本体:ステンレス(ヘアライン加工)、ベルト:ナイロン、消毒液台/本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル 質量(kg)13.36 ガイドポール本体:シルバー、ベルト:レッド、消毒液台:ブラック 高さ(mm)1050 奥行(mm)360 間口(mm)360 機能スタッキング可能(3台まで) 組立時間10分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×1050 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【消毒液台】ボトル:145×110以内 組立人数1人
1セット(2台)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

バウヒュッテデバイスウォール
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【デバイスウォール】ゲーミングデバイスを飾り付けることができる壁面収納です。デスクサイドに設置し、お気に入りのデバイスを最高の状態でディスプレイできます。[ゲーミングデバイスを飾ろう]デバイスウォールは、「ゲーミングデバイスのコレクションをかっこよくディスプレイしたい。」「複数使いしているヘッドセットをデスクから手の届く範囲に設置したい。」というゲーマーの声をもとに開発されました。ゲーミングデバイスを自分好みにディスプレイしつつ、使い勝手の良い場所に設置することができる唯一の壁面収納です。[眠らせておくのはもったいない]自分の手や耳に馴染むデバイスを探し求めて増えていく、ゲーミングデバイスのコレクション。せっかく購入したデバイスを、デスク上に置きっぱなしにしていたり、引き出しの中で眠らせてしまったりしていませんか。機能だけでなくデザイン性も高いこだわりのデバイスは、ふさわしい場所に収納しておきたいものです。[自由にレイアウト可能]それぞれのデバイスホルダーの固定方法には、フック方式を採用しています。自由にポジションを組み替えて、心ゆくまでレイアウトを楽しみましょう。デバイスの使用頻度にあわせて自分が使いやすい配置にしたり、デバイスの見栄えを重視した配置にするのも良いでしょう。[ヘッドホンの複数使いに]ゲームプレイ、アニメ・映画鑑賞、音楽鑑賞、DTMなど用途やジャンルによってヘッドホン(ヘッドセット)を使い分けるユーザーが増えています。デバイスウォールでは最大8台のヘッドホンをディスプレイし、使いやすい場所に配置しておくことができます。
材質スチール 幅(mm)700 質量(kg)12.3 ブラック 高さ(mm)2280(2280-2780) 奥行(mm)100 表面処理エポキシ粉体塗装 総耐荷重(kg)30以下(バスケット:2、各種ホルダー:1)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行なえます。本体内にベルトを組込み、スプリング方式で引出しと巻取りが自由に行なえます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
仕様タイプC(キャッチ) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 商品番号ZGI03390 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ ベース径(Φmm)360 支柱径(Φmm)76 アズワン品番62-6312-53
1個
34,500 税込37,950
欠品中

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
仕様タイプB(スタート&キャッチ) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ ベース径(Φmm)360 支柱径(Φmm)76
1個
41,900 税込46,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプC(キャッチ) 質量(kg)7.5 高さ(mm)900 商品番号ZGI1803 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)350 支柱径(Φmm)60 アズワン品番62-6313-09 スタッキング対応
1個
32,700 税込35,970
欠品中

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプB(スタート&キャッチ) 質量(kg)7.5 高さ(mm)900 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ ベース径(Φmm)350 支柱径(Φmm)60 スタッキング対応
1個
42,300 税込46,530
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
仕様タイプB(スタート&キャッチ) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 仕上(ベース)クロームメッキ仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)300 支柱径(Φmm)60
1個
37,200 税込40,920
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
仕様タイプC(キャッチ) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 商品番号ZGI04390 仕上(ベース)クロームメッキ仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)300 支柱径(Φmm)60 アズワン品番62-6312-63
1個
29,800 税込32,780
欠品中

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
仕様タイプA(スタート) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 仕上(ベース)クロームメッキ仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)300 支柱径(Φmm)60
1個
36,400 税込40,040
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
仕様タイプA(スタート) 質量(kg)10 高さ(mm)900 ベルト長さ(mm)2000 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ ベース径(Φmm)360 支柱径(Φmm)76
1個
41,100 税込45,210
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプB(スタート&キャッチ) 質量(kg)7.5 高さ(mm)900 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)350 支柱径(Φmm)60 スタッキング対応
1個
39,600 税込43,560
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
スタッキング対応 高さ(mm)900 仕様タイプA(スタート) 質量(kg)7.5 ベース径(Φmm)350 支柱径(Φmm)60 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
1個
41,500 税込45,650
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプA(スタート) 質量(kg)7.5 高さ(mm)900 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ ベース径(Φmm)350 支柱径(Φmm)60 スタッキング対応
1個
38,800 税込42,680
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプC(キャッチ) 質量(kg)7.5 高さ(mm)900 商品番号ZGI1703 仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ ベース径(Φmm)350 支柱径(Φmm)60 アズワン品番62-6313-04 スタッキング対応
1個
35,400 税込38,940
欠品中