絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(17)
  • ADVANTEC(621)
  • アズワン(97)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(92)
  • オルガノ(64)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • 環境テクノス(44)
  • Merck(メルクミリポア)(38)
  • アイオン(30)
  • 栗田工業(kurita)(29)
  • ヤマト科学(28)
  • エスコ(23)
  • ELGA(21)
  • セムコーポレーション(19)
  • Whatman(ワットマン)(17)
  • サンエイ化学(14)
  • ケニス(13)
  • 日本フイルター(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • GVS(9)
容量(L)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(5)
最高使用温度(℃)
  • 38(2)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 51(4)
  • 52(1)
  • 60(75)
  • 70(2)
  • 71(3)
  • 80(114)
  • 82(1)
  • 83(2)
  • 90(2)
  • 93.3(1)
  • 120(3)
  • 121(7)
  • 149(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20Lモノタロウ(47件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
翌日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水取扱説明書(0.2MB)
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業高純度精製水(脱イオン水)古河薬品工業(63件のレビュー)
469税込516
1本(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 10インチモノタロウ(57件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウカートリッジフィルター PPS 10インチモノタロウ(39件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
高純度精製水 TRUSCO高純度精製水TRUSCO(27件のレビュー)
999税込1,099
1本(5L)
当日出荷
成分高純度精製水(100%)トラスコ品番445-4081質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~100容量(L)5適合規格A2~A3相当寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
高純度精製水 サンエイ化学高純度精製水サンエイ化学(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5L)ほか
翌日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも成分純水100%付属品コック(1箱×1個)適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
蒸留水 共栄製薬蒸留水共栄製薬(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(18L)
当日出荷
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280
フィルターハウジング モノタロウフィルターハウジングモノタロウ(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
活性炭フィルター モノタロウ活性炭フィルターモノタロウ(39件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
レンチ ハウジング 交換用 モノタロウレンチ ハウジング 交換用モノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハウジングを交換するのに適したレンチです。
用途ハウジングの交換の際に。仕様全周タイプ
精製水 古河薬品工業精製水古河薬品工業(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルターフィルターハウジングNFH-Aシリーズ日本フイルター(17件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
カートリッジフィルター アズワンカートリッジフィルターアズワン(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウフィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付モノタロウ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100Lモノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
高純度精製水(純水) TRUSCO高純度精製水(純水)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3598質量(kg)10.5容量(L)10適合規格A2~A3相当コック
活性炭フィルタ 環境テクノス活性炭フィルタ環境テクノス(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340Lモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)149外径D×長さL(mm)178×457
精製水 米山薬品工業精製水米山薬品工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)
当日出荷
工業用です
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウカートリッジフィルター PPS 20インチモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過材質PP全長(mm)508内径(Φmm)27外径(Φmm)63推奨流量(L/min)6以下標準流量(L/min)8以下限界圧損(Mpa)△p=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ日本フイルター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680Lモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
フィルタハウジング 環境テクノスフィルタハウジング環境テクノス(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
研究用精製水 アズワン研究用精製水アズワン(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個(20L)
当日出荷
日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ) オルガノ後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)オルガノ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×250材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
給水口用コック 共栄製薬給水口用コック共栄製薬(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
イオン交換フィルター 環境テクノスイオン交換フィルター環境テクノス(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて)寿命フィルター:150L/本(±50%)寸法(mm)Φ72~74×250±2内容量(mL)700±50
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
フィルターハウジング 三商フィルターハウジング三商
6,998税込7,698
1個
当日出荷
どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g)930適合サイズ(mm)フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250設計温度(℃)40
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
フィルターバッグ(PP製) アズワンフィルターバッグ(PP製)アズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1 ヤマト科学純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1ヤマト科学
27,980税込30,778
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
何でも入る空ケース(浄水用) 環境テクノス何でも入る空ケース(浄水用)環境テクノス(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
カートリッジフィルタ TCW-PPS アドバンテックカートリッジフィルタ TCW-PPSアドバンテック
999税込1,099
1本(1本)
翌日出荷から5日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
蒸留水 20L 専用コック付 高杉製薬蒸留水 20L 専用コック付高杉製薬(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱
当日出荷
生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用容量(L)20適合規格A2相当アズワン品番4-2698-01
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
...
純水製造機特集
おすすめ人気ランキング
純水製造・純水関連