絞り込み
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • モノタロウ(17)
  • ADVANTEC(621)
  • アズワン(98)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(92)
  • オルガノ(64)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • 環境テクノス(44)
  • ELGA(31)
  • アイオン(30)
  • 栗田工業(kurita)(29)
  • ヤマト科学(27)
  • エスコ(23)
  • セムコーポレーション(19)
  • ワットマン(Cytiva)(17)
  • サンエイ化学(14)
  • ケニス(13)
  • 日本フイルター(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • GVS(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
4,298税込4,728
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Milli-DIカートリッジ DI-Pak Merck(メルクミリポア)Milli-DIカートリッジ DI-PakMerck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
21,499税込23,649
1本
当日出荷
Milli-DIの交換用カートリッジです。 樹脂は、ディスポーザブルのため、再生の手間がいりません。 Milli-DI本体の、交換ランプ表示時にお取替えください。 交換目安:原水水質が300μS/cm の時、約400L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
TGK品番719-63-78-78アズワン品番1-5789-02
PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)PROGARD TS2Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1台
予約販売
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置用最終フィルターmillipak Express20Merck(メルクミリポア)
18,699税込20,569
1個
当日出荷
アズワン品番2-7089-06
タンクエアベントフィルター Merck(メルクミリポア)タンクエアベントフィルターMerck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9658質量(kg)0.2交換目安1年
超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプションMerck(メルクミリポア)
26,699税込29,369
1個
翌々日出荷
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジ Merck(メルクミリポア)水道水直結純水製造装置Direct-Q用 SmartPak DQ3 カートリッジMerck(メルクミリポア)
87,699税込96,469
1個
当日出荷
SmartPakは、取り替え作業が容易です。
アズワン品番2-7089-03
採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)採水口用最終フィルタMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。
適合機種Milli-Q Direct 8/16交換目安~6ヶ月
超純水製造装置用SynergyPak1 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置用SynergyPak1Merck(メルクミリポア)
93,899税込103,289
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-7100-03
本体用殺菌254nmUVランプ Merck(メルクミリポア)本体用殺菌254nmUVランプMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9682質量(kg)0.2交換目安2年
RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)Merck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
採水口用最終フィルタ Merck(メルクミリポア)採水口用最終フィルタMerck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
採水口に装着する最終フィルタです。用途に応じてフィルタの種類を選ぶことにより、ご使用に最適な水質の純水・超純水が得られます。
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 エアベントフィルター 2個入り Merck(メルクミリポア)水道水直結純水製造装置Direct-Q用 エアベントフィルター 2個入りMerck(メルクミリポア)
4,299税込4,729
1セット(2個)
当日出荷
アズワン品番2-7089-05
超純水製造装置Simplicity用 最終フィルター Merck(メルクミリポア)超純水製造装置Simplicity用 最終フィルターMerck(メルクミリポア)
20,799税込22,879
1個
当日出荷
アズワン品番1-9428-13
超純水製造装置Simplicity用 SimpliPak Merck(メルクミリポア)超純水製造装置Simplicity用 SimpliPakMerck(メルクミリポア)
57,299税込63,029
1個
当日出荷
メンテナンスが容易なSimpliPakを採用しています。
アズワン品番1-9428-11
RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix5用)Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
カートリッジDI-pak Merck(メルクミリポア)カートリッジDI-pakMerck(メルクミリポア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)Merck(メルクミリポア)
82,980税込91,278
1式
翌々日出荷
Elix Advantage 3/5/10/15用
超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)Merck(メルクミリポア)
129,800税込142,780
1式
翌々日出荷
超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品 Merck(メルクミリポア)Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品Merck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション Merck(メルクミリポア)Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプションMerck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 サニタリゼーションキット Merck(メルクミリポア)水道水直結純水製造装置Direct-Q用 サニタリゼーションキットMerck(メルクミリポア)
24,599税込27,059
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-7089-07
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 リークチェッカー Merck(メルクミリポア)水道水直結純水製造装置Direct-Q用 リークチェッカーMerck(メルクミリポア)
100,999税込111,099
1個
3日以内出荷
アズワン品番2-7089-02
純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)Merck(メルクミリポア)
30,899税込33,989
1個
翌日出荷
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
Milli-DI 最終フィルター取付アダプター Merck(メルクミリポア)Milli-DI 最終フィルター取付アダプターMerck(メルクミリポア)
10,099税込11,109
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-5789-12
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズMerck(メルクミリポア)
236,999税込260,699
1台
8日以内出荷
活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット寸法(mm)270×170×270質量(kg)本体/5.4アズワン品番1-5789-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキットMerck(メルクミリポア)
301,999税込332,199
1台
35日以内出荷
活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix15用)Merck(メルクミリポア)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix10用)Merck(メルクミリポア)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造カートリッジ Milli-DIMerck(メルクミリポア)
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷から35日以内出荷
水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。
仕様比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa寸法(mm)270×170×270(カートリッジを除く)電源006P(9V)電池(付属)採水量(L/min)0.5~0.7使用の目安5L/日以下除去方式活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
純水・超純水製造装置用採水口(POD) Merck(メルクミリポア)純水・超純水製造装置用採水口(POD)Merck(メルクミリポア)
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷
採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
純水製造装置 Elix Essential Merck(メルクミリポア)純水製造装置 Elix EssentialMerck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
イオン交換水製造装置 ミリーDI Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ミリーDIMerck(メルクミリポア)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から35日以内出荷
水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット製造水純度(MΩ・cm)71幅(mm)270奥行(mm)170高さ(mm)270電源(V)9(乾電池)採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM) Merck(メルクミリポア)Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)Merck(メルクミリポア)
47,599税込52,359
1個
翌々日出荷
HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1ST Merck(メルクミリポア)SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1STMerck(メルクミリポア)
289,800税込318,780
1個
61日以内出荷
最大差圧(kPa[psi])686その他SUS フィルター パウダー燒結タイプ 20 μm コードF 20 in.カートリッジコードコード F フラットガスケット付 両開型材質ステンレススチール形態カートリッジ孔径(Φμm)20(公称)最大入圧(kPa[psi])686材質(シール)PTFE長さ(cm[inch])20 (50)滅菌繰り返し蒸気滅菌可能アズワン品番61-0270-40
採水口フィルタアダプタ Merck(メルクミリポア)採水口フィルタアダプタMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
フットスイッチ Merck(メルクミリポア)フットスイッチMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
83,980税込92,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純水製造装置オプション Merck(メルクミリポア)純水製造装置オプションMerck(メルクミリポア)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
適合機種Elix Essential 3/5/10 Elix Essential UV 3/5/10
超純水製造装置オプション Merck(メルクミリポア)超純水製造装置オプションMerck(メルクミリポア)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
純水製造・純水関連