絞り込み
ブランド
  • 環境テクノス
  • モノタロウ(8)
  • 水処理エース(1)
  • アズワン(4)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • ヤマト科学(1)
  • ADVANTEC(2)
  • 古河薬品工業(2)
  • BarnStead(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

純水製造・純水関連 :「RO膜」の検索結果

関連キーワード
  • ro膜
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノスROメンブランフィルター(交換用フィルター)環境テクノス
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノスRO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノスイオン交換純水器(前処理フィルター付き)環境テクノス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノス超純水製造装置 20L/Hr型環境テクノス
159,800税込175,780
1台
欠品中
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などサイズ20インチセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水質量(kg)20(未通水時)純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック) 環境テクノス超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)環境テクノス
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置サイズ20インチフィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガンろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す質量(kg)約25(未通水時)純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 環境テクノス中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型環境テクノス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)0~0.5(常時)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)使用温度範囲(℃)2~40接続口1/4インチピンタイプ適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)
超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き) 環境テクノス超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き)環境テクノス
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン生産量(L/day)280(±20%)その他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。純度(MΩ)15~18ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要す機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付き質量(kg)約13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W
超純水製造装置 RFD型(オプション無し) 環境テクノス超純水製造装置 RFD型(オプション無し)環境テクノス
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン生産量(L/day)280(±20%)その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。純度(MΩ)15~17.5ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要す機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止フィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360電源(V)AC100(50/60Hz) 約40W質量(kg)約12
RO処理水製造装置 RTAシリーズ 環境テクノスRO処理水製造装置 RTAシリーズ環境テクノス
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
RO処理水製造装置 RTAシリーズ 環境テクノスRO処理水製造装置 RTAシリーズ環境テクノス
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。 理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。 タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。 各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。 水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
ro水特集
おすすめ人気ランキング
純水製造・純水関連