カプセルフィルターアズワン当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
フィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン翌々日出荷
目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズアズワン当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)電源AC100V 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-01冷却面積1200ccm2
ロータリーエバポレーター ARE-V1200シリーズアズワン当日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)質量(kg)約7電源(V)AC100 50/60Hz表示LEDモーターDCブラシレスモーター回転数20~200rpmアズワン品番4-2845-02冷却面積1200cm2
ステンレス製フィルターハウジングアズワン翌々日出荷
クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径PT3/4材質本体/SUS316、Oリング/EPDM直径(Φmm)89耐圧(MPa)0.7MPa
ポータブル純水器アズワン6日以内出荷
仕様供給水:水道水または純水、セット内容(mm):本体フレーム、20″透明ハウジング×3個、20″活性炭フィルター(前処理用)、イオン交換カセット20″×2本、水道水注入量調節ニードル弁、接続ホース1/4″チューブ(受/出水側)×各2m、受水金具(呼び径Φ13)、出水口継手(1/4″PT樹脂ジョイント)型番P-4型サイズ(mm)440×260×850アズワン品番1-2743-01採水量70±30L/Hr使用水温(℃)2~40採水水質15±2(一般水道水にて)耐圧(Pa)0.5M
ステンレスフィルターハウジングアズワン7日以内出荷
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4使用温度(℃)4~45サイズ(mm)Φ102×575アズワン品番1-9013-12耐圧(Pa)0.98M以下
ステンレスフィルターハウジングアズワン欠品中
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ104×360常用圧力(MPa)0.6アズワン品番1-9013-11通液可温度(℃)4~45
ポータブル純水器アズワン(1件のレビュー)8日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)アズワン品番1-5733-01耐圧(MPa)0.5使用水温(℃)2~40℃
ステンレスフィルターハウジング STシリーズアズワン8日以内出荷
耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。
高圧のラインに使用可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4最高使用圧力(MPa)1.75最高使用温度(℃)121
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピュアラインヤマト科学税込¥21,978¥19,980
ベースADVANTEC税込¥23,792¥21,629
中空糸フィルタADVANTEC税込¥12,759¥11,599