純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,401件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
95,980税込105,578
1箱(6本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉
用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1パック(10枚)ほか
70日以内出荷から71日以内出荷
材質ナイロン66
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用3M(スリーエム)
63,980税込70,378
1箱(2個)
15日以内出荷から32日以内出荷
従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効 メンブランフィルターの前ろ過に適当 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 用途に応じた精度のフィルターをご用意 テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
3M  ウォーターフィルター Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M ウォーターフィルターSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)最高使用温度(℃)38
3M  ラボスケールフィルターディスク DPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M ラボスケールフィルターディスク DPシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から64日以内出荷
材質ポリプロピレンディスク径(Φmm)47最高使用温度(℃)80
3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-TシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
74,980税込82,478
1箱(15本)
35日以内出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
純水製造装置用 ワインドカートリッジSWPP-010-1 ヤマト科学純水製造装置用 ワインドカートリッジSWPP-010-1ヤマト科学
2,698税込2,968
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
簡易水質計 アズワン簡易水質計アズワン
25,800税込28,380
1個
当日出荷
仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯アズワン品番1-3705-14
フィルター アズワンフィルターアズワン
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
フィルター アズワンフィルターアズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
オルガノフィルター オルガノオルガノフィルターオルガノ
6,998税込7,698
1組ほか
翌々日出荷
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプアイオン
3,698税込4,068
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプアイオン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500タイプダブル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
フィルターエレメント WST アイオンフィルターエレメント WSTアイオン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。内径(Φmm)26外径(Φmm)70最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.2
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒 栗田工業(kurita)栗田 クリボンバー用予備樹脂筒栗田工業(kurita)
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm アイオンフィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mmアイオン(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
9日以内出荷
軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。接続口径PT3/4仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5341材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン質量(kg)1.25高さ(mm)431基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
カネフィールRシリーズ ダブルタイプ アイオンカネフィールRシリーズ ダブルタイプアイオン
3,298税込3,628
1本
当日出荷
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト) オルガノ実験用イオン交換樹脂(アンバーリスト)オルガノ
26,980税込29,678
1個(200g)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
キュノ ポリプロクリーン・カプセル Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ポリプロクリーン・カプセルSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ77×125構造不織布デプスフィルター積層型使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで接続入口・出口1/4”オスNPT滅菌方法5% H2O2使用可
ROメンブランフィルター(交換用フィルター) アズワンROメンブランフィルター(交換用フィルター)アズワン
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
イオン交換式純水装置 アズワンイオン交換式純水装置アズワン
13,900税込15,290
1個ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
純水製造装置 アズワン純水製造装置アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
ラッシリングTFE TGK(東京硝子器械)ラッシリングTFETGK(東京硝子器械)
14,850税込16,335
1袋(500個)ほか
10日以内出荷から63日以内出荷
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
エアベントフィルタ ADVANTECエアベントフィルタADVANTEC
21,699税込23,869
1個
翌日出荷
用途タンク水劣化防止用品番メーカー:RF003000
棚板セット DRX3型、他用 ADVANTEC棚板セット DRX3型、他用ADVANTEC
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
耐荷重15Kg/枚アズワン品番64-1031-35
SL用オプション品 ADVANTECSL用オプション品ADVANTEC
799税込879
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
1PP用ヘッド ADVANTEC1PP用ヘッドADVANTEC
2,298税込2,528
1箱(6個)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
前処理カートリッジ ELGA前処理カートリッジELGA
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
前処理カートリッジ
アズワン品番4-3118-30
O-リング ORHシリーズ PALL(ポール)O-リング ORHシリーズPALL(ポール)
859税込945
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
O-リング
カートリッジ純水器 I-40 ナリカカートリッジ純水器 I-40ナリカ
14,500税込15,950
1個
9日以内出荷
種別カートリッジのみ
カートリッジ純水器 I-20 ナリカカートリッジ純水器 I-20ナリカ
9,500税込10,450
1個
6日以内出荷
種別カートリッジのみ
コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTECコンパクトカートリッジフィルタ用ハウジングADVANTEC
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
アズワン品番64-1203-70
ミクロポアーBCシリーズ オルガノミクロポアーBCシリーズオルガノ
24,980税込27,478
1本
12日以内出荷から24日以内出荷
接着材を使用しない絶対孔径の除微粒子フィルタ(ロングライフ品)。写真以外のシール形状品もあります。
1TS用 壁掛け金具(鉄製) ADVANTEC1TS用 壁掛け金具(鉄製)ADVANTEC
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
アズワン品番64-1022-55
交換イオンカセットIP111-13DN-1.6 環境テクノス交換イオンカセットIP111-13DN-1.6環境テクノス
27,980税込30,778
1セット(3本)
9日以内出荷
適合MRx-50Lh
ハウジングパッキン 日立産機システムハウジングパッキン日立産機システム
50,980税込56,078
1枚
5日以内出荷
用途型式HAF-240B、HMF-240B、HKF-240B用ハウジングパッキン
超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)Merck(メルクミリポア)
129,800税込142,780
1式
翌々日出荷
超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1) ヤマト科学純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1)ヤマト科学
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WGH200
純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1ヤマト科学
42,980税込47,278
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
OM-CFLL 交換用活性炭フィルター 大 環境テクノスOM-CFLL 交換用活性炭フィルター 大環境テクノス
6,698税込7,368
1セット(3本)
10日以内出荷
適合MP-3、Tns\\ms-P2
純水製造・純水関連