純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,401件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
58,980税込64,878
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ランプ式導電率計付き 低床タイプ CPD-10T-7031 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?ランフ?式導電率計付きカートリッジ純水器 CPD-10T-7031 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ランプ式導電率計、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:530mm タンク直径:207mm 全幅:230mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。ランプの表示色により処理水水質の目安が分かるランプ式導電率計付きです。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
85,980税込94,578
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?LED式導電率計付き(電池式)カートリッジ純水器 CPDH-10T-7771 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
ワンタッチ式ハウジング ケニスワンタッチ式ハウジングケニス
38,980税込42,878
1個(1個)
120日以内出荷
250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
仕様最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)付属品ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2寸法(mm)130Φ×315接続口径3/4"PT(20A)質量(kg)1.3使用温度(℃)50以下
ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーター用 結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,498税込9,348
1個(1個)
7日以内出荷
ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
ロータリーエバポレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリーエバポレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節)電源(V)AC100 50/60Hz
PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテックPPプリーツカートリッジフィルタアドバンテック
8,698税込9,568
1本(1本)
5日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテックカートリッジフィルタ TCW-PPDアドバンテック
2,098税込2,308
1本(1本)
5日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
カートリッジ式純水器 オルガノカートリッジ式純水器オルガノ
57,980税込63,778特価
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時)電源(V)ACアダプタ(AC100方式カートリッジ交換方式大きさ127×210×345mm採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)採水量(L)5~25/時
高性能イオン交換樹脂カートリッジ RFシリーズ ADVANTEC高性能イオン交換樹脂カートリッジ RFシリーズADVANTEC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
仕様●GI-1800●適応製品型式:GS-480・590・980・990、GSH-200・500・2000・5000、GSR-200・500・2000・5000、PWR-500・501・1600・1601、CPW-200、RFD230HA・332HA・333HA・230RA・332RA・333RA、RFP342HA・642HA、RFS432PA・433PA・532PA・533PA、RFU554CA、RF000620アズワン品番63-1239-41
軟水カートリッジ RFP843RA用 ADVANTEC軟水カートリッジ RFP843RA用ADVANTEC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
アズワン品番63-1239-32
複合カートリッジ RFシリーズ ADVANTEC複合カートリッジ RFシリーズADVANTEC
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用 ADVANTEC極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用ADVANTEC
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
仕様適応製品型式:CPW-200、RFU554CAアズワン品番63-1239-43
架台 RFU400TA用 ADVANTEC架台 RFU400TA用ADVANTEC
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
サイズ(mm)W350×D730×H800アズワン品番63-1239-31
トーセル TSP-5-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-5-STシリーズADVANTEC
82,980税込91,278
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:5
トーセル TSP-40-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-40-STシリーズADVANTEC
76,980税込84,678
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
トーセル TSP-3-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-3-STシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:3
トーセル TSP-20-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-20-STシリーズADVANTEC
76,980税込84,678
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:20
トーセル TSP-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TSP-10-STシリーズADVANTEC
81,980税込90,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:10
トーセル TSC-5-STMB ADVANTECトーセル TSC-5-STMBADVANTEC
45,980税込50,578
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:5
トーセル TSC-40-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-40-STシリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
トーセル TSC-30-STCB ADVANTECトーセル TSC-30-STCBADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:30
トーセル TSC-20-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-20-STシリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:20
トーセル TSC-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-10-STシリーズADVANTEC
44,980税込49,478
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:10
トーセル TMP-74シリーズ ADVANTECトーセル TMP-74シリーズADVANTEC
43,980税込48,378
1本
33日以内出荷
フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:74
トーセル TMP-44-STMB ADVANTECトーセル TMP-44-STMBADVANTEC
59,980税込65,978
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1019-73孔径(Φμm)公称:44
トーセル TMP-40シリーズ ADVANTECトーセル TMP-40シリーズADVANTEC
52,980税込58,278
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250
トーセル TMP-238シリーズ ADVANTECトーセル TMP-238シリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:238
トーセル TMP-2-STシリーズ ADVANTECトーセル TMP-2-STシリーズADVANTEC
159,800税込175,780
1本
33日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。フィルターの空隙率が高いため、低抵抗、長い濾過寿命が得られます。逆洗、超音波洗浄、薬液洗浄を行うことにより、繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。用途:製造分野:食品関連分野/化学工業品分野
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:2
トーセル TMP-177シリーズ ADVANTECトーセル TMP-177シリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:177
トーセル TMP-149シリーズ ADVANTECトーセル TMP-149シリーズADVANTEC
40,980税込45,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:149
トーセル TMP-105シリーズ ADVANTECトーセル TMP-105シリーズADVANTEC
41,980税込46,178
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:105
トーセル TMP-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TMP-10-STシリーズADVANTEC
72,980税込80,278
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:10
トーセル TMCシリーズ ADVANTECトーセル TMCシリーズADVANTEC
34,980税込38,478
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250
トーセル TMC-37-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-37-STシリーズADVANTEC
68,980税込75,878
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:37
トーセル TMC-20-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-20-STシリーズADVANTEC
51,980税込57,178
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:20
トーセル TMC-2-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-2-STシリーズADVANTEC
80,980税込89,078
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:2
トーセル TMC-10-STシリーズ ADVANTECトーセル TMC-10-STシリーズADVANTEC
55,980税込61,578
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:10
トーセル TCYE-NS-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-NS-S1シリーズADVANTEC
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCYE-LS-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-LS-S1シリーズADVANTEC
5,598税込6,158
1本
33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
純水製造・純水関連