純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,401件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーエバポレーター用オプション アズワンロータリーエバポレーター用オプションアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
仕様アダプター(5本足)容量(mL)50アズワン品番4-2845-19
ロータリーエバポレーター用オプション アズワンロータリーエバポレーター用オプションアズワン
1,240税込1,364
1個
当日出荷から10日以内出荷
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ 環境テクノス大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ環境テクノス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)外寸法(Φ×Hmm)230×980内寸法(mm)225×980最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)質量(kg)約25
大水量型フィルターハウジング 多本用 10インチ用 CF-10シリーズ 環境テクノス大水量型フィルターハウジング 多本用 10インチ用 CF-10シリーズ環境テクノス
129,800税込142,780
1台
63日以内出荷
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)外寸法(Φ×Hmm)230×715内寸法(mm)225×715最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)質量(kg)約20
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 サニタリゼーションキット Merck(メルクミリポア)水道水直結純水製造装置Direct-Q用 サニタリゼーションキットMerck(メルクミリポア)
24,599税込27,059
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-7089-07
水道水直結純水製造装置Direct-Q用 リークチェッカー Merck(メルクミリポア)水道水直結純水製造装置Direct-Q用 リークチェッカーMerck(メルクミリポア)
100,999税込111,099
1個
3日以内出荷
アズワン品番2-7089-02
水道水直結超純水製造装置用オプション品 Thermo Fisher Scientific水道水直結超純水製造装置用オプション品Thermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
水道水直結超純水製造装置用オプション品 BarnStead水道水直結超純水製造装置用オプション品BarnStead
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R) Merck(メルクミリポア)純水製造装置 Milli-Q(R)用最終フィルター Biopak(R)Merck(メルクミリポア)
30,899税込33,989
1個
翌日出荷
Biopakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。分画分子量13000のUF膜の採用により、RNase・DNase・エンドトキシンなどの生物由来の高分子不純物を確実に除去します。毒性の危険性があるDEPC処理は不要で、採水後すぐ実験に使用できます。DEPC処理ができないTrisバッファー調整にも適しています。メンブレンフィルター装着時と同等の流速を得る事ができます。Milli-Q及び他メルクミリポア社製超純水製造装置に装着可能です。採水口に接続するだけですので、操作が容易です。
サイズΦ45×124mm対応機種Milli-Q Integral、Milli-Q Advantage+Bio-POD、Synergy UV、Direct-Q UV耐圧(MPa)0.3接続1/4”有効ろ過面積(cm2)2170フィルターUF中空糸13000NMWLポリサルホンハウジングABS樹脂・PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)5~35アズワン品番1-9470-18採水量Milli-Q Advantage+Bio-POD: 最大2L/分、Synergy UV: 最大1.2L/分、Direct-Q UV: 0.5L/分 (at 20℃、装置装着時)
実験用イオン交換樹脂 オルガノ実験用イオン交換樹脂オルガノ
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
仕様強酸性陽イオン交換樹脂、Amberlyst アンバーリスト寸法(mm)90×90×125容量(mL)500アズワン品番1-7240-20母体構造スチレン系水分保有能力(%)64~70均一係数≦1.6粒径(mm)(調和平均粒径)0.55~0.75
Milli-DI 最終フィルター取付アダプター Merck(メルクミリポア)Milli-DI 最終フィルター取付アダプターMerck(メルクミリポア)
10,099税込11,109
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-5789-12
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズMerck(メルクミリポア)
236,999税込260,699
1台
8日以内出荷
活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット寸法(mm)270×170×270質量(kg)本体/5.4アズワン品番1-5789-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキットMerck(メルクミリポア)
301,999税込332,199
1台
35日以内出荷
活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計 アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計アズワン
85,800税込94,380
1個
6日以内出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力0.34MPa表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示外寸法(mm)96×86×96アズワン品番1-3705-29
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用フロースイッチセット アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器用フロースイッチセットアズワン
9,190税込10,109
1セット
8日以内出荷
仕様フロースイッチセットアズワン品番1-3705-28
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計アズワン
44,900税込49,390
1個
6日以内出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)消費電力(VA)2以下表示範囲(℃)(水温)5~40入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下アズワン品番1-3705-25
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-06
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-02
カートリッジ純水器用予備ボンベ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用予備ボンベ栗田工業(kurita)
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
アズワン品番1-3135-06
フィルターハウジング Mシリーズ PALL(ポール)フィルターハウジング MシリーズPALL(ポール)
169,800税込186,780
1台
91日以内出荷
リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着
材質304SSTアズワン品番64-5239-65継手Rc1設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
フィルターハウジング PALL(ポール)フィルターハウジングPALL(ポール)
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
材質304SSTアズワン品番64-5239-67継手2Sフェルール設計温度(℃)120
フィルターハウジング PALL(ポール)フィルターハウジングPALL(ポール)
139,800税込153,780
1台
91日以内出荷
4463用ハウジングです。
材質316LSSTアズワン品番64-5239-66継手Rc1/2設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
ステンレスフィルタハウジング ADVANTECステンレスフィルタハウジングADVANTEC
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
フィルターハウジング Aシリーズ PALL(ポール)フィルターハウジング AシリーズPALL(ポール)
329,800税込362,780
1台
91日以内出荷
液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用) 安積濾紙バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用)安積濾紙
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
イオン交換フィルター アニオン アズワンイオン交換フィルター アニオンアズワン
7,690税込8,459
1個
10日以内出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用 SIBATA(柴田科学)捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
FT-20B型ベータ線用消耗品です。
仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
WS-400/800用ヒーターアダプター SIBATA(柴田科学)WS-400/800用ヒーターアダプターSIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
卓上型蒸留水製造装置WS-400/800型用のヒーターです。
トラスコ品番166-3130
カートリッジ純水器 I-40 ナリカカートリッジ純水器 I-40ナリカ
88,000税込96,800
1個
5日以内出荷
カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
付属品水質計(KK-03L型)、水道接続ホース1本質量(kg)5.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×268抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物2採水量(L)純水採水量:約400
カートリッジ純水器 I-20 ナリカカートリッジ純水器 I-20ナリカ
74,000税込81,400
1個
3日以内出荷
カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
付属品水質計(KK-03L型)、水道接続ホース1本質量(kg)3.5(運転重量)標準流量(L/h)20寸法(Φ×mm)105×228抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm樹脂量(L)ダイヤイオン混合物1採水量(L)純水採水量:約190
ROメンブレンフィルター用ユニオンエルボΦ1/4 環境テクノスROメンブレンフィルター用ユニオンエルボΦ1/4環境テクノス
249税込274特価
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルター用 部品 環境テクノスROメンブレンフィルター用 部品環境テクノス(2件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8
プリーツカートリッジフィルタ ADVANTECプリーツカートリッジフィルタADVANTEC
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
弗素樹脂PFAフィルターホルダー 三商弗素樹脂PFAフィルターホルダー三商
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
フィルターホルダーの各部は100%PFAで一体にインジェクションモールドしてあるため、化学的に不活性で粘着性がなく耐蝕性にすぐれ、超高純度流体を汚染しません。又、流体は一切粘着しません。47シリーズのフィルターホルダーはすべての部分がPFAの射出成型製ですが、147シリーズのクランプナットは25%ガラス補強材入りETFE(テフゼル)製で耐圧強度を高めています。フィルターホルダーに接続の配管をはずさずにフィルターエレメントの交換ができます。
フィルター直径(Φmm)47接続部のサイズ【入口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)、【出口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)耐熱温度(℃)-17.7~93.3質量(g)123
フィルターピンセット 三商フィルターピンセット三商
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
クロス設計で、力を入れずにメンブレンを保持できます。オートクレーブ可。
長さ(mm)105形状曲先端
ZPLフィルター 10インチ 三商ZPLフィルター 10インチ三商
99,980税込109,978
1セット(20本)
5日以内出荷から7日以内出荷
素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。
寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
72,980税込80,278
1セット(4枚)
当日出荷
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
純水製造・純水関連