純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,401件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用中空糸膜フィルタ ユニポア PGW20-W1シリーズ KITZ(キッツ)工業用中空糸膜フィルタ ユニポア PGW20-W1シリーズKITZ(キッツ)
20,380税込22,418特価
1個
当日出荷
プリーツタイプと比較して高ろ過面積です。低圧力損失で大流量を確保します。
ろ過精度(μm)0.1
TOAS-1/TOAS-N1用 交換カートリッジ 中空糸膜 KITZ(キッツ)TOAS-1/TOAS-N1用 交換カートリッジ 中空糸膜KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
中空糸膜が入ったカートリッジ
アズワン品番61-4270-81
除菌水生成用製剤 ステリ・アップ アズワン除菌水生成用製剤 ステリ・アップアズワン
32,400税込34,992
1ケース(30セット)
8日以内出荷
『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2NaタイプSタイプ内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2商品番号XST7901コード7-1452-0201アズワン品番62-6648-10
交換用前処理フィルター アズワン交換用前処理フィルターアズワン
21,500税込23,650
1本
当日出荷
仕様仕様:交換用前処理フィルターアズワン品番2-5078-22
フィルターハウジングPHAシリーズ オルガノフィルターハウジングPHAシリーズオルガノ
62,980税込69,278
1式
13日以内出荷
純水、超純水、薬液のろ過に適したポリプロピレン製ハウジング
実験用イオン交換樹脂 Amberlyst オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberlystオルガノ
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
触媒用弱塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーリストアズワン品番62-2123-93
実験用イオン交換樹脂 Amberlyst オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberlystオルガノ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
強酸性陽イオン交換樹脂
種別アンバーリストアズワン品番62-2123-92
実験用イオン交換樹脂 Amberjet オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberjetオルガノ
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
MBイオン交換樹脂(超々純水用)
種別アンバージェット
実験用イオン交換樹脂 Amberjet オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberjetオルガノ
26,980税込29,678
1個
16日以内出荷
MBイオン交換樹脂(超純水用)
種別アンバージェットアズワン品番62-2123-83
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
Ⅱ型強塩基性陰イオン交換樹脂(AG) ※AG=分析級ハイグレード品
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-80
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
ホウ素選択性樹脂
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-75
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
中強塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーライトアズワン品番62-2123-68
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
Ⅱ型強塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーライト
実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズオルガノ
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
弱酸性陽イオン交換樹脂
種別Amberlite アンバーライト IRC 76アズワン品番62-2123-63
実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズ オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteシリーズオルガノ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
強酸性陽イオン交換樹脂
クラシック非沸騰式蒸留器 520-1シリーズ サビレックスクラシック非沸騰式蒸留器 520-1シリーズサビレックス
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
蒸発側:外面が平滑なためヒーティングテープでの効率的な加熱が可能です。蒸発側はヒーティングテープ巻き付け時に密着しやすい滑らかな平面仕上げ。冷却側:継ぎ目のない冷却水循環用のコイルチューブが内部に組み込まれています。
排気ナット用 9mmメンブレン/排気ポート用PTFE製メンブレン 孔径:1~2ミクロン、10枚入 サビレックス排気ナット用 9mmメンブレン/排気ポート用PTFE製メンブレン 孔径:1~2ミクロン、10枚入サビレックス
7,998税込8,798
1パック(10枚)
63日以内出荷
PTFE製
仕様目の細かさ:1~2ミクロン、販売単位:1袋10枚セット材質PTFE製サイズ(mm)直径9.4×厚さ1.6アズワン品番61-8492-27
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーC型 NR0155シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーC型 NR0155シリーズフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズフロンケミカル
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式二連型フィルターホルダー NR0152シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式二連型フィルターホルダー NR0152シリーズフロンケミカル
199,800税込219,780
1個
91日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式上下横型フィルターホルダー NR0151シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式上下横型フィルターホルダー NR0151シリーズフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
91日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダー NR0150シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 加圧式フィルターホルダー NR0150シリーズフロンケミカル
129,800税込142,780
1個
91日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルターアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
カートリッジ活性炭濾過器 ダイヤペットS αΩβ 三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ活性炭濾過器 ダイヤペットS αΩβ三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
イオン交換装置の前処理用等に利用可能です。脱臭性に優れています。
用途本体材質(本体)SUS304
カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ 三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)最高使用圧力(MPa)0.4
カートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ 三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ三菱ケミカルアクア・ソリューションズ
82,980税込91,278
1個
15日以内出荷
付属品出入り口ホース、水質計(KK-5型)種別卓上タイプ電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5(2本)接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×14
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)アズワン
1,600税込1,760特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1
フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワンフィルターハウジング(ダブルOリング)アズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
ステンレス製フィルターハウジング アズワンステンレス製フィルターハウジングアズワン
77,700税込85,470
1個
翌々日出荷
クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径PT3/4材質本体/SUS316、Oリング/EPDM直径(Φmm)89耐圧(MPa)0.7MPa
カーボンプレフィルター(ESCO用オプション) ESCO Microカーボンプレフィルター(ESCO用オプション)ESCO Micro
27,980税込30,778
1箱
33日以内出荷
ペーパーキャッチに取り付けて使用します。動物の毛や埃を取り除くことができます。
入数(枚)6
EPDMガスケット カバーヘッド部用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)EPDMガスケット カバーヘッド部用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1ZMSタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1ZMSタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。材質ステンレス(SUS316相当)外径(mm)101適合フィルターBLA~BAシリーズ設計圧力(MPa)0.72018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix15用)Merck(メルクミリポア)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix10用)Merck(メルクミリポア)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix5用)Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用 水処理エース交換用活性炭フィルター HPシリーズ・RedBoy用水処理エース
4,298税込4,728
1本
10日以内出荷
HP・RedBoy用活性炭フィルター。 ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
交換用チェックフィルター HPシリーズ・RedBoy用 水処理エース交換用チェックフィルター HPシリーズ・RedBoy用水処理エース
859税込945
1本
15日以内出荷
HPシリーズ・RedBoy 交換用 カートリッジフィルター。 耐薬品性に優れています(酸・アルカリ溶液)。
材質ポリプロピレン
交換用RO膜 RedBoy用RO膜 水処理エース交換用RO膜 RedBoy用RO膜水処理エース
219,800税込241,780
1本
15日以内出荷
RedBoy 交換用RO膜
用途RedBoy用 交換用RO膜です。
純水製造・純水関連