純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,401件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
109,800税込120,780
1箱(12本)
35日以内出荷から42日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付) 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン付)3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1箱(12本)
35日以内出荷から39日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無) 3M(スリーエム)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(222 O-リング・フィン無)3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(12本)
35日以内出荷
フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 3M(スリーエム)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1箱(25本)ほか
25日以内出荷から30日以内出荷
耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用 SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減 金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能 綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ
用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
フィルターハウジング Cモデル アイオンフィルターハウジング Cモデルアイオン
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。 ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
用途冷却水・洗浄水・工業用水のろ過接続口径PT3/4材質ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM外径(Φmm)121設計圧力(MPa)0.49(MAX)設計温度(℃)40継手間隔(mm)112
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ  SKYLシリーズ 3M(スリーエム)3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱
35日以内出荷
業界トップクラスの粒子除去性能と流量。 自社開発の極細繊維(従来品の1/4の繊維径)の採用により、従来より細かく、空隙率の高いろ過層の形成を実現し、高い粒子除去性能と高流量を両立させました。 ろ過メディア材料の不織布の製造からカートリッジ組み立てまでのプロセスをすべて国内自社グループ工場で行うことで、短納期供給を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
33,980税込37,378
1箱(4個)
63日以内出荷から76日以内出荷
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1パック(10枚)ほか
71日以内出荷
材質ナイロン66最高使用温度(℃)50
LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PSNシリーズ3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(1本)
82日以内出荷
フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用 親水性ナイロン66メンブラン Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 優れたゲル状異物除去能力 アウトガスとマイクロバブルの発生を低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ
用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント最高使用温度(℃)50材質(ろ材)ナイロン66材質(構成パーツ)HDPE
3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ 3M(スリーエム)3M(TM) スモールカプセルフィルター PPKシリーズ3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(6個)
97日以内出荷から100日以内出荷
少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等材質ポリプロピレンフィルターカプセル型最高使用温度(℃)60接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(3本)ほか
56日以内出荷
材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PPGシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
17,980税込19,778特価
1箱(1本)
当日出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカプセル PLAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
少量、中量のろ過に適した小型で取り扱いの簡単なフィルターです。 ラボスケールのろ過テスト用としてもお使いいただけます。
材質ナイロン最高使用温度(℃)40接続形状(端末) 1.5""サニタリーへルール材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ PLAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 最終メンブランフィルターのプレフィルターに 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血清/血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、醗酵フィード液材質ナイロン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジ PFSシリーズ3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1箱(1本)
119日以内出荷から120日以内出荷
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質(ろ材)PTFE
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PEGシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEGシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1パック(5枚)
71日以内出荷
材質ポリプロピレン
LifeASSURE(TM)滅菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ PDAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)滅菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ PDAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
幅広い耐薬品性 プレフィルター層とファイナルフィルター層の2層構造で目詰まりを低減 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量、ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ポリエーテルスルホン材質(構成パーツ)ポリプロピレン/ポリスルホンフォン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PBGシリーズ3M(スリーエム)
43,980税込48,378
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ O‐リングアダプター部に、ステンレススチール製強化リング使用 熱水サニテーション、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、食品原料、飲料全般材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80サポートリングSUS316
LifeASSURE(TM)  PTFEメンブレンフィルターカートリッジ MFEシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) PTFEメンブレンフィルターカートリッジ MFEシリーズ3M(スリーエム)
219,800税込241,780
1箱(1本)
120日以内出荷
高純度薬品に適用 疎水性のPTFEメンブランとポリプロピレンによる構造 優れた耐液性 ロスの低減 速いスタートアップ 長いフィルターライフ 優れたゲル、微粒子除去性能 Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 コンパクトな構造 残液も少なく高価な薬液の廃棄ロスも低減 システムの初期稼動時間の低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途酸、アルカリ、溶剤、フォトレジスト、反射防止膜、メッキ液、ガラス基板、CD、DVD、燃料電池最高使用温度(℃)80材質(ろ材)PTFE材質(構成パーツ)ポリプロピレン
LifeASSURE(TM)  ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM) ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ EMCシリーズ3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(1本)
71日以内出荷
親水性ナイロン66メンブラン FlexN(TM)マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ
用途精密部品洗浄、マイクロ・マシン、燃料電池、超純水、フォトレジスト、ファインケミカル、TFT 液晶、有機EL、メッキ、FPD材質ナイロン66最高使用温度(℃)80
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用) 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ECシリーズ(エレクトロニクス用)3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1箱(2個)
32日以内出荷
微量金属(Na、Fe、Cr、Al等)、微量コロイド等のろ過に有効 ppbレベルまで除去 SHグレードは、特にNa、Feの除去効率に優れた製品 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 テスト用47mm、90mmディスクからカートリッジにスケールアップが可能
用途ファインケミカル:樹脂・有機溶剤、フォトレジスト:フォトレジスト原料樹脂・CD/HD用樹脂・液晶用顔料樹脂、オーバーコート材 等、洗浄液:IPA 等材質セルロース、酸洗浄済みケイソウ土、レジン最高使用温度(℃)82
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ DシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
149,800税込164,780
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1箱(8枚)ほか
欠品中
独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大 従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ 密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン 2つの層で構成されたメディア 1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去 一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現 1次側容量の低減 67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減 バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート 既存のバッグフィルターと置き換えが可能 フィルターの装着、取り外しが容易 フィルターは硬いシリンダータイプ 熱溶着された継ぎ目 繊維の離脱を低減 優れたシール性を持ったシーリングカラー 高流量・ロングライフ 大きな異物捕捉量 [3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット] 確実なメディアサポート 高流量・低圧力損失
用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般接続形状(端末)バッグDF式
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K PPKシリーズ 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K PPKシリーズ3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(1本)
53日以内出荷から54日以内出荷
カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(1本)
26日以内出荷から30日以内出荷
カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ 3M(スリーエム)CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K AUシリーズ3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(1本)
81日以内出荷から121日以内出荷
カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ  BNAシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)LifeASSURE(TM) 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
219,800税込241,780
1箱(1本)
翌々日出荷
優れた除菌性能 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン フローディストリビューション構造による高流量 ロングライフ
用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等最高使用温度(℃)80材質(Oリング)シリコーンゴム材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ3M(スリーエム)
1箱(1本)
欠品中
FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ3M(スリーエム)
63,980税込70,378
1箱(1本)
120日以内出荷
飲料中の微生物や腐敗性微生物の除去用に適用 耐熱水・耐薬品性 繰り返しの加熱殺菌、カ性ソーダによるCIP洗浄にも加水分解しにくいフィルターです 0.93m2/10インチカートリッジ 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
用途ビール、ワイン、日本酒、ミネラルウォーター、清涼飲料最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
1箱(5本)
欠品中
材質ポリオレフィン
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ 3M(スリーエム)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(50本)ほか
65日以内出荷から115日以内出荷
分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
219,800税込241,780
1箱(50本)ほか
93日以内出荷から115日以内出荷
分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
76,980税込84,678
1箱(6本)
当日出荷から116日以内出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製材質活性炭最高使用温度(℃)80
3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
129,800税込142,780
1箱(1本)
5日以内出荷から116日以内出荷
水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
84,980税込93,478
1箱(4枚)
116日以内出荷
バイパス/トランスポート技術を採用 液をフィルター全体に分配 34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ 高精度のろ過を可能に ピュアーな素材 製造工程で一切シリコーン不使用 原材料はFDAのCFR21対応 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 精密ろ過に使用可能 高流量・高異物保持容量 高い油分除去能力 34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料材質ポリプロピレン長さ(mm)813(ロング)最高使用温度(℃)80接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
純水製造・純水関連