純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,401件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用6.5L)環境テクノス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズアズワン
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP内径(Φmm)28外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80許容差圧(bar)(推奨)1
フィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304) ADVANTECフィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304)ADVANTEC
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-31
ガード付きプリーツフィルター 環境テクノスガード付きプリーツフィルター環境テクノス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
純水の水をろ過する為に使用され、1次ろ過された後に、微細な菌のサイズに近いゴミ等をキャッチする為に使用されます。 特殊紡織法により不純物を含まない高性能プリーツ式カートリッジフィルターです。 濾過表面にひだを作ることによって、濾過表面積を増やしているので長寿命です。 耐薬品性に優れています。 10インチ、20インチのハウジングに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)、芯コア/ポリプロピレン使用温度(℃)4~40限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1~0.2まで
イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノスイオン交換純水器(前処理フィルター付き)環境テクノス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
イオン交換樹脂カートリッジ オルガノイオン交換樹脂カートリッジオルガノ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から17日以内出荷
採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
FAC-2繊維状活性炭 オルガノFAC-2繊維状活性炭オルガノ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
用途残留塩素の除去
PF-Ⅲ用 Vパッキン オルガノPF-Ⅲ用 Vパッキンオルガノ
879税込967
1個
当日出荷
PF-IIIハウジングの容器に取り付ける黒色のパッキン
アズワン品番62-2123-50
1BSハウジング用シェルガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1BSハウジング用シェルガスケット PTFESolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用トラスコ品番417-5468材質PTFE質量(g)5
イオン交換樹脂カートリッジ ADVANTECイオン交換樹脂カートリッジADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(2本)
4日以内出荷
仕様ワンタッチ接続適合品番RFD240NA・342NA・343NA・240HA・342HA・343HA・250NB、RFD200NC・300NCシリーズ、RFS300NC・500NCシリーズアズワン品番63-1239-33
ハウジング 交換用レンチ アズワンハウジング 交換用レンチアズワン(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様全周タイプ
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)トラスコ品番137-2815
フィルターハウジング 環境テクノスフィルターハウジング環境テクノス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)アズワン
4,990税込5,489
1本
当日出荷から翌々日出荷
溶出が少ないです。
材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルターフィルターハウジングNFH-NPPシリーズ日本フイルター
9,798税込10,778
1個
当日出荷
耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。外径(Φmm)136接続口径Rc3/4”最高使用温度(℃)55最高使用圧力(MPa)0.5材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250
カートリッジ純水器 G オルガノカートリッジ純水器 Gオルガノ
76,980税込84,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
純水器用カートリッジのみ 壽化工機純水器用カートリッジのみ壽化工機
9,498税込10,448
1個
当日出荷
イオン交換法による純水器のカートリッジです。コンパクトながら、採水量は200Lと400Lで各用途に合せられるよう2種あります。
1TS用 胴ガスケット(PTFE) ADVANTEC1TS用 胴ガスケット(PTFE)ADVANTEC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-45
PP不織布カートリッジフィルター TRUSCOPP不織布カートリッジフィルターTRUSCO
769税込846
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
フィルター用長さ調整用パッキン 透明シリコン 環境テクノスフィルター用長さ調整用パッキン 透明シリコン環境テクノス
169税込186
1枚
当日出荷
フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。 使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
材質透明シリコン外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2
カートリッジフィルタ(ピュリテックス) フィルターメイトカートリッジフィルタ(ピュリテックス)フィルターメイト
859税込945
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
特殊紡糸法により不純物を全く含まない高性能糸巻式カートリッジフィルタです。原糸は特殊静電防止加工処理済みです。
材質糸・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250使用温度(℃)-10~85耐薬品性35%塩酸、90%硫酸、その他の化学薬品に対してもほとんど強度の低下はありません
フィルターハウジング取付金具(ネジ付) セムコーポレーションフィルターハウジング取付金具(ネジ付)セムコーポレーション(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バッグフィルタ アズワンバッグフィルタアズワン(1件のレビュー)
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) オルガノカートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)オルガノ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1組
翌々日出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。仕様標準純水水量30~100L/hトラスコ品番452-6520幅(mm)131質量(kg)12高さ(mm)623奥行(mm)230採水量純水950L
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
9,398税込10,338
1個(5L×2袋)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)イオン交換樹脂サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
イオン交換樹脂カセット(純水用) 環境テクノスイオン交換樹脂カセット(純水用)環境テクノス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
フィルターカートリッジ 三商フィルターカートリッジ三商
869税込956
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)60
UV殺菌灯交換灯 環境テクノスUV殺菌灯交換灯環境テクノス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高純水製造装置 Merck(メルクミリポア)高純水製造装置Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1個
予約販売
種別PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジアズワン品番2-1948-11
1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ) 環境テクノスビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)環境テクノス
15,980税込17,578
1本
当日出荷
食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径PT1(25A)材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル寸法(mm)Φ190×600使用温度範囲(℃)4~40耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
ケース一体型フィルター アズワンケース一体型フィルターアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用最大流量(L/min)2標準流量(L/min)1
後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ) オルガノ後処理フィルター(ミクロポアーBCタイプ)オルガノ
20,980税込23,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)70×252仕様除去率:99.999%材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)耐熱温度(℃)70
フィルターハウジング 環境テクノスフィルターハウジング環境テクノス(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)84(Oリング)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
汎用 不織布フィルター 日本フイルター汎用 不織布フィルター日本フイルター
789税込868
1本
当日出荷
ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過酸・アルカリ薬品のろ過洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)PROGARD TS2Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1台
予約販売
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
BIGカートリッジ(ワインド) セムコーポレーションBIGカートリッジ(ワインド)セムコーポレーション
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
前処理フィルター ADVANTEC前処理フィルターADVANTEC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様ワンタッチ接続適合品番RFD240NA・342NA・343NA・240HA・342HA・343HA・250NB、RFD200NC・300NCシリーズ、RFS300NC・500NCシリーズアズワン品番63-1239-36
純水製造・純水関連