純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
1,401件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレフィルターカートリッジ ELGAプレフィルターカートリッジELGA
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
対応機種PURELAB Option-Q、PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Prima 7/15/30、PURELAB Pulse 1/2アズワン品番64-5410-01
高純度カートリッジ ヤマト科学高純度カートリッジヤマト科学
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
対応機種WGH201 WG511/711(オプション用) WA500/511/570/710/711/730/731
ハウジングOリング 日立産機システムハウジングOリング日立産機システム
739税込813
1個
5日以内出荷
用途型式HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-11BX、HMF-15BX、HKF-11BX、HKF-15BX用ハウジングOリング
フィルタハウジング 1PA用 壁掛金具(SUS304) ADVANTECフィルタハウジング 1PA用 壁掛金具(SUS304)ADVANTEC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-1022-35
純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット) Merck(メルクミリポア)純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)Merck(メルクミリポア)
82,980税込91,278
1式
翌々日出荷
Elix Advantage 3/5/10/15用
純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250 ヤマト科学純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250ヤマト科学
7,998税込8,798
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10 ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10ヤマト科学
24,980税込27,478
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)10
20インチイオン交換フィルターミックスイオン 環境テクノス20インチイオン交換フィルターミックスイオン環境テクノス
19,980税込21,978
1セット(3本)
4日以内出荷
トーセル(TCP-1) ADVANTECトーセル(TCP-1)ADVANTEC
10,649税込11,714
1本
40日以内出荷
Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品 Merck(メルクミリポア)Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ 消耗品Merck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1セット
10日以内出荷
ピュアメーカー専用カートリッジ 2個セット サンエイ化学ピュアメーカー専用カートリッジ 2個セットサンエイ化学
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
45,980税込50,578
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ TDSメーター付き 低床タイプ CPD-10T-TDS イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?TDSメーター付きカートリッジ純水器 CPD-10T-TDS の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、TDSメーター、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:490mm タンク直径:207mm 全幅:230mm【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。付属品はTDSメーターのみとなりますので、最小限の初期コストで導入ができます。ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
93,980税込103,378
1個(1セット)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(AC電源式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7772 イオン交換樹脂 10L入りフ?ロタイフ?LED式導電率計付き(AC電源式)カートリッジ純水器 CPDH-10T-7772 の特長【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(AC電源式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。安定した測定・表示ができるAC電源式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
フィルタハウジング 環境テクノスフィルタハウジング環境テクノス
3,798税込4,178
1個(1個)
8日以内出荷
ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
デプスカートリッジフィルタ TCPD アドバンテックデプスカートリッジフィルタ TCPDアドバンテック
2,998税込3,298
1本(1本)
5日以内出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
仕様耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
カートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計 オルガノカートリッジ純水器 Gシリーズ用 水質計オルガノ
49,980税込54,978
1個(1個)
翌日出荷
測定範囲0~99.9μS/cm
カートリッジ純水器 オルガノカートリッジ純水器オルガノ
76,980税込84,678
1個(1個)
3日以内出荷から7日以内出荷
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
トーセル TSC-3-STシリーズ ADVANTECトーセル TSC-3-STシリーズADVANTEC
70,980税込78,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCYE-NS-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-NS-D1シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCYE-HSシリーズ ADVANTECトーセル TCYE-HSシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCYE-BSシリーズ ADVANTECトーセル TCYE-BSシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCY-NDシリーズ ADVANTECトーセル TCY-NDシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当たり5,500cm2(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が得られます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
トーセル TCW-CSDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSDシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCSE-E020S-S1FE ADVANTECトーセル TCSE-E020S-S1FEADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
トーセル TCS-045シリーズ ADVANTECトーセル TCS-045シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
トーセル TCR-045-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCR-045-D1シリーズADVANTEC
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:0.45
トーセル TCPD-7-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-7-SシリーズADVANTEC
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
トーセル TCPD-30-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-30-S1シリーズADVANTEC
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷から36日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
トーセル TCPD-10-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-10-S1シリーズADVANTEC
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
トーセル TCPD-1-Tシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-1-TシリーズADVANTEC
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)750
トーセル TCPD-05A-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-05A-SシリーズADVANTEC
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCP-LXシリーズ ADVANTECトーセル TCP-LXシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から43日以内出荷
フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
トーセル TCP-30シリーズ ADVANTECトーセル TCP-30シリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCP-3-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCP-3-SシリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1本
5日以内出荷から43日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCP-3-Dシリーズ ADVANTECトーセル TCP-3-DシリーズADVANTEC
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCC-W1シリーズ ADVANTECトーセル TCC-W1シリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
仕様TCC-W1-D0CO寸法(mm)500フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭40~80メッシュアズワン品番64-1018-84
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:7
ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTECステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1KADVANTEC
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
ハウジング用アクセサリー
材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
カプセルカートリッジフィルター CCP-010AMシリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-010AMシリーズADVANTEC
9,498税込10,448
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
純水製造・純水関連