空調配管用計測器 :「ルームエアコン ガス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D) 電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方 載台寸法(mm)長さ230×幅230 秤量50kg(20kgボンベ対応) 分解能/充填精度5g
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります