絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • JAPPY(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(17)
  • エスコ(2)
  • カスタム(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調配管用計測器 :「配管用温度計」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)【感知部】75温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
44,980税込49,478
1台
予約販売
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)-20~50
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO赤外線サーモグラフィイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等測定範囲…-40~40℃リード管長…1500mm感温部の径×長さ…8Φ×100mm
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 (mm)…25
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…25
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…100
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(-20~+50℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(-20~+50℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+50℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
硝子管式隔測指示温度計 イチネンTASCO硝子管式隔測指示温度計イチネンTASCO
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65測定範囲(℃)-40~+50目盛2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35センサーコード長(cm)約70cm・1針
電流/電圧記録用データロガー イチネンTASCO電流/電圧記録用データロガーイチネンTASCO
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
温湿度計校正ポッド イチネンTASCO温湿度計校正ポッドイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
サンプル識別ロガー イチネンTASCOサンプル識別ロガーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
エレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320 イチネンTASCOエレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320イチネンTASCO
549,800税込604,780
1個
72日以内出荷
仕様320×240一般機能|検出器非冷却マイクロボロメータ一般機能|スペクトル波長7.5~13.0μm
放射温度計(高温型) イチネンTASCO放射温度計(高温型)イチネンTASCO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+1000放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
放射温度計(ツインビーム) イチネンTASCO放射温度計(ツインビーム)イチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
放射温度計(スポットタイプ) イチネンTASCO放射温度計(スポットタイプ)イチネンTASCO
65,980税込72,578
1個
当日出荷
独自のハンディ型スポット測定。 点から面まで手軽にデスクトップ測定。 IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。 手元での小対象物測定。 LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170× 40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準LEDスポットマーカー機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
隔測指示温度計(下方取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(下方取出式)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
ソーラー温度計 イチネンTASCOソーラー温度計イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。
寸法(mm)40×100×15測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)コード長さ(cm)90測定温度範囲(℃)-50~+150
センサー類(ミニオメガプラグ)TASCOプラグ変換コネクター イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)TASCOプラグ変換コネクターイチネンTASCO
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
TASCOプラグ変換コネクター。 TASCOプラグプローブが使用可能になります。
コード長さ(mm)1プラグ(mm)Φ4×400
センサー類(ミニオメガプラグ)素線タイプセンサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)素線タイプセンサーイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
センサー類(ミニオメガプラグ)伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)伸縮ロッド付空気センサーイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。
寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230測定温度範囲(℃)-50~+200
センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサーイチネンTASCO
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。 耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。
測定温度範囲(℃)-30~+200
センサー類(ミニオメガプラグ)高温センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)高温センサーイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
手の届かない狭い所や、高温測定にご利用いただけます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+800
センサー類(ミニオメガプラグ)フレキシブルセンサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)フレキシブルセンサーイチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
自由にシース部を曲げることができるため、他用途での使用が可能です。
測定温度範囲(℃)-200 ~+650
センサー類(ミニオメガプラグ)突刺しセンサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)突刺しセンサーイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
堅い物に突刺して、内部温度を測ることができます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+750
センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型 イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
測定温度範囲(℃)0 ~+700
センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサー イチネンTASCOセンサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
先端のスプリング機構により、一定の設置圧力が得られ、正確な表面温度測定が可能です
測定温度範囲(℃)0 ~+700
2chデジタル温度計 イチネンTASCO2chデジタル温度計イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)164×54×34質量(g)約200(電池含まず)電源006P 9V アルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)入力K熱電対 2ch温度測定範囲(℃)-200~+1370機能最大値/最小値表示、ホールド機能使用環境0~40℃、10~80%RHサンプリング周期2回/秒保存環境0~40℃、10~80%RH端子ミニオメガプラグ式K熱電対
ミニオメガプラグ交換アダプタ イチネンTASCOミニオメガプラグ交換アダプタイチネンTASCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
寸法(Φmm×Lmm)TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式センサーを接続するためのアダプターです。

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら