自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース
寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400
測定項目表面温度・気体温度
温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)
本体質量(g)188
精度本体:±(0.5+0.3%of mv)
接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)
センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15
分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)
保護等級IP20(センサー接続時IP40)
機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135
寿命150時間
1台(1台)
¥39,800
税込¥43,780
8日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。