空調配管用計測器 :「温度計 センサー延長」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース 寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端) 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400 測定項目表面温度・気体温度 温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ) 本体質量(g)188 精度本体:±(0.5+0.3%of mv) 接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ) センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15 分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲) 保護等級IP20(センサー接続時IP40) 機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135 寿命150時間
1台(1台)
39,800 税込43,780
8日以内出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります