最新冷媒 R1234yf、
R1234ze、
R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf
仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター
付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)
連続使用時間(時間)約8
使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。