9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能
オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能
オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に
付属品9Vアルカリ乾電池、ケース
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)0~40
ひょう量(kg)50
電源9Vアルカリ乾電池
精度±5g
計量皿寸法(mm)240×240
電池寿命(時間)60
測定単位5g
オートパワーオフ3時間
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース
材質アルミ
寸法(mm)秤台:228×228
質量(kg)50
電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用)
測定精度±15g
測定単位10g
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。
対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど
仕様質量制限:50kg
付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース
種別充填用(手動充填)
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0~50
電源9Vアルカリ乾電池
寸法(Φ×高さH)(mm)228×228
測定精度±15g
対応~20kgボンベ
電池寿命(時間)連続:約25
測定単位10g
アズワン品番64-6755-53
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。