空調配管用計測器 :「配管 ゲージ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 仕様質量制限:50kg 付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース 種別充填用(手動充填) 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0~50 電源9Vアルカリ乾電池 寸法(Φ×高さH)(mm)228×228 測定精度±15g 対応~20kgボンベ 電池寿命(時間)連続:約25 測定単位10g アズワン品番64-6755-53
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

50kgまでのボンベに対応しています。数値を入力するだけで一定量を自動充てんします。ストレインゲージ式で精度・耐久性が向上しました。冷凍空調機器へ冷媒充てん時の計量に適しています。
用途冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 付属品チャージングスケール、充てんモジュール、ACアダプター9V 、アルカリ乾電池、クイックアダプター45°(1/4×5/16)2個ケース 材質アルミ 寸法(mm)秤台:228×228 質量(kg)50 電圧(V)AC100または9 アルカリ乾電池(充てんモジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用) 測定精度±15g 測定単位10g
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります