空調配管用計測器 :「圧力測定」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本 測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01 質量(g)約200 電源単4電池×4 精度±1%F.S.(10~30℃) 機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)36×54 使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.5秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5 データ記録件数99データ(手動)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本 測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/6000/0.001、kPa/43.37/0.01、mmHg/310.3/0.1、kg/cm2/0.422/0.001、mbar/413.7/0.1、bar/0.141/0.001、inH2O/166.08/0.01、mmH2O/4218/1、inHg/12.216/0.001、ftH2O/13.840/0.001、oz/inch2/96.00/0.01 質量(g)約200 電源単4電池×4 精度±1%F.S.(10~30℃) 機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)36×54 使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.5秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5 データ記録件数99データ(手動)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書 測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O 質量(g)約220(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります) 精度±1.0F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2ps対応 インターフェースRS-232C 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期0.5秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30 温度補正(℃)0~50(自動)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります