空調配管用計測器 :「基準磁界」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT 質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78 電源単4電池×6 表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上 測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸) 機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示 インターフェースUSB、RS-232C 画面表示寸法(mm)52×38 LCD 使用環境0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります