空調配管用計測器 :「照度 測定 器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~200000Lx
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方法シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
プローブ長(mm)55×25×80
計測頻度2.5回/秒
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。
PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。
屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書
測定範囲0~400000Lx(5レンジ、手動切替)
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1.1
精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)
表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx
測定方法シリコンフォトダイオード
機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェースRS-232C
測定レンジ0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lx
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位Lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。
角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。
5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。
メモリ機能(99pts)付。
光源選択可能。
データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。
オートパワーオフ機能(5分)。
ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
測定範囲0~400000Lx
質量(g)約250(電池含む)
長さ(m)(プローブ)約1
電源006P(9V)電池
精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
センサー寸法(mm)55×25×80
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
サンプリング周期2.5/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。
3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。
暗い場所でも安心のバックライト機能付。
室内、ショーケース、工場、学校での測定に。
外部センサ使用で温度も計測可能。
データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
測定範囲0~100000Lx(3レンジ)
質量(g)約489(電池含む)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx
ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ
質量(g)約290(電池含む)
電源単3電池×4
測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。