空調配管用計測器 :「赤外線温度測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH
質量(g)255(電池含む)
電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)
精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH
測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)460×760
測定対象CO2、温度、相対湿度
インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31
プローブ長(mm)Φ20×159
データ記録件数99データ、マニュアル
記録間隔1~255秒
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。