空調配管用計測器 :「赤外線温度計」の検索結果
関連キーワード
仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802)
セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2
質量(g)約225(電池含む)
電源単4電池×2
温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48
測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃
分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃
放射率0.10/1.00Σ切換式
ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付)
距離係数(距離:スポット径)30:1
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
応答速度1秒(90%)
電池寿命約14時間(アルカリ電池)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。