引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。
測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。
用途に応じた測定用先端アダプタ付属。
ゴムなどの引っぱり強度試験に。
接着剤の接着強度用に。
付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書
質量(g)約550
電源単3電池×6本
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39
計測方式(軸)オスネジM5
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。