空調配管用計測器 :「配管 表示 テープ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)ストロボスコープ
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ 質量(g)約290(電池含む) 電源単3電池×4 測定精度±(0.1%F.S.+2dgt) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分 サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)非接触式タコメータ
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 簡単で操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書 測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替 質量(g)約100(電池含む) 電源006P(9V)乾電池×1 方式クロック(クオーツ)、4.0MHz 精度(回転数)0.1%rdg±2dgt 表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM 測定方法非接触、LEDビーム 消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33 表示間隔1秒/回、RPM
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります