フロンガス警報器(埋込型)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。
ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。
マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。
フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。
市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。
メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。
カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
SDカード付騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。
A/C特性、FAST/SLOWに対応。
学校、工場、機械などの騒音量測定に。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売)精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロフォン部コンデンサマイクロフォンインターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980