空調配管用計測器 :「風量 計算 式」の検索結果
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。
風速・温度・風量測定が可能。
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。
データメモリ99点保存(手動)。
大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書
測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃
質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240
電源単4電池×6
測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ
測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃
分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃
機能Max.Min.Ave機能
使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期2秒/回
電池寿命約10時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35
保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(mm)1600
プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時
データ記録件数99データ(手動)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。